CLÉ À CHOC POIDS LOURD ET CAMION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Clé à choc poids lourd et camion pour professionnels.
Filter


Les clés à chocs pour poids-lourds proposées par Würth sont des outils indispensables pour les professionnels du secteur de la mécanique poids-lourd. Elles permettent de dévisser et de visser facilement les écrous de roue des véhicules lourds, tels que les camions, les bus, les engins de chantier ou les tracteurs. Ces clés à chocs sont conçues pour offrir une puissance élevée, une fiabilité optimale et une ergonomie adaptée aux besoins des utilisateurs. Elles sont disponibles en plusieurs modèles, selon le couple, la vitesse, le poids et la taille de la clé. Würth vous garantit une qualité irréprochable et un service après-vente efficace pour toutes ses clés à chocs pour poids-lourds.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les couples de serrage et de desserrage typiques pour une clé à choc poids lourd Würth ?

Les clés à choc Würth pour véhicules poids lourd offrent des couples de serrage pouvant atteindre environ 1 694 Nm pour les modèles pneumatiques-1 pouce. Le couple de desserrage est encore plus élevé : jusqu’à 2 440 Nm pour ce même modèle.

Quel type d’emmanchement choisir pour serrer les écrous de roues poids lourd ?

Pour les écrous de roue de poids lourd, privilégiez un carré externe de 3/4″ ou 1″ selon la taille des écrous. Ces dimensions sont proposées dans la gamme « clé à choc poids lourd » de Würth.

Quels sont les modèles pneumatiques disponibles pour les usages poids lourd chez Würth ?

Würth propose plusieurs modèles pneumatiques poids lourd, dont la DSS 1 P pour pièce 1″ (1 pouce), la DSS 3/4″ H, la DSS 1 L pour usage intensif. Ces modèles se distinguent par leur puissance, consommation d’air, et capacité de desserrage très élevée.

Alimentation et usage en atelier

Quelle pression d’air est requise pour les clés à choc pneumatiques poids lourd Würth ?

Les modèles pneumatiques de poids lourd fonctionnent couramment sous une pression de service de 6,3 bars. Cette pression, associée à un flexible adapté et à un réseau d’air comprimé performant, permet d’atteindre les couples annoncés.

Quelle est la consommation d’air des clés à choc poids lourd ?

Les consommations varient selon le modèle. Par exemple, la clé DSS 3/4″ H consomme environ 215 L/min, tandis que le modèle DSS 1 P atteint approximativement 310 L/min. Ces valeurs sont à prendre en compte pour dimensionner le compresseur.

Quelle taille et quel poids pour les clés à choc poids lourd ?

Ces clés se caractérisent par des dimensions généreuses (longueur d’environ 300 mm pour certains modèles 1″), et un poids conséquent (autour de 10 kg pour une DSS 1 P). Les modèles plus compacts 3/4″ ou 1″ restent lourds, mais permettent une prise en main adaptée à la tâche.

Électrique vs pneumatique

Quand utiliser une clé à choc sur batterie contre une pneumatique pour poids lourd ?

Une version sur batterie est utile pour des interventions mobiles, des accès difficiles ou hors réseau d’air comprimé. Toutefois, pour les opérations les plus exigeantes sur poids lourd (désserrage de gros écrous, usage intensif), les modèles pneumatiques restent préférables en raison de leur couple plus stable et continu.

Ergonomie et condition d’utilisation

Comment choisir selon ergonomie et confort d’utilisation ?

Le poids, la poignée antidérapante, la présence d’un sélecteur de puissance et d’un inverseur de rotation sont des critères majeurs. Les modèles poids lourd Würth intègrent souvent des poignées en aluminium robuste, dispositif antibruit et accessoires pour améliorer la prise en main.

Quelle est l’importance d’un raccord adapté pour la clé pneumatique ?

Un raccord d’air de diamètre intérieur suffisant (souvent ≥ 10-11 mm pour les modèles 3/4″-1″) est essentiel pour minimiser les pertes de pression, assurer un débit correct, et garantir performance et sécurité.

Maintenance et durabilité

Comment entretenir une clé à choc pneumatique poids lourd pour en prolonger la durée de vie ?

Un entretien régulier inclut lubrification via circuit d’air (huile ou brouillard d’huile selon modèle), graissage des engrenages pour ceux équipés en système de frappe double, nettoyage extérieur, contrôle du jeu sur le carré d’emmanchement, vérification des flexibles et raccords.

Quelles sont les limites d’utilisation des clés à choc ?

Les clés à choc ne mesurent pas le serrage avec précision. Pour des fixations nécessitant un couple défini (ex : joints ou composants soumis à tolérances), il est nécessaire d’utiliser ensuite une clé dynamométrique pour valider le serrage.

Applications professionnelles

Pour quels types de travaux poids lourd cette gamme est-elle adaptée ?

La gamme clé à choc poids lourd Würth convient au démontage et montage d’écrous de roues de camions, bus, engins de chantier, réparations industrielles, entretien de structures métalliques, charpentes, ainsi que dans tous travaux nécessitant un couple élevé avec contraintes d’accès ou d’encombrement.

Quel est le niveau sonore de ces outils en usage poids lourd ?

Le niveau sonore varie selon le modèle. Par exemple, la DSS 3/4″ H atteint environ 96 dB, la DSS 1 P environ 93 dB. Des protections auditives sont conseillées lors d’usage prolongé.