SUSPENTE F47

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 suspente F47 pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs, de différentes longueurs : 600 mm, 100 mm, 1000 m,..., de différentes matières : Acier, 100% polyamide, Acier / acier et finitions : Zingué, Bichromaté, Phosphaté,....
Filter


Suspente F47 : fixez solidement vos structures métalliques pour une installation durable

La suspente F47 est un accessoire de fixation utilisé dans les systèmes de plafonds suspendus. Elle permet de maintenir et de régler la hauteur des profilés métalliques F47, qui servent de structure de support pour les plaques de plâtre. Utilisée principalement dans le secteur de la construction et de l'aménagement intérieur, la suspente F47 assure une installation stable et sécurisée des plafonds, facilitant l'ajustement précis des niveaux pour un résultat uniforme et professionnel.

Points forts des suspentes F47

Les suspentes F47 de Würth sont conçues pour offrir une grande robustesse et une installation facile. Elles garantissent une excellente stabilité et résistance, même dans des environnements exigeants. Leur conception assure une parfaite adaptation aux structures métalliques, ce qui les rend idéales pour les professionnels recherchant fiabilité et efficacité.

Caractéristiques importantes des suspentes F47

Les suspentes F47 sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 200 mm à 400 mm, pour s'adapter à divers besoins de construction. Elles sont fabriquées en acier zingué, assurant une résistance accrue à la corrosion et une durabilité prolongée. Ces suspentes respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance. Elles sont souvent proposées en finition argentée, ce qui facilite leur intégration dans différents types de structures.

Domaines d'applications courants des suspentes F47

Les suspentes F47 sont largement utilisées dans les secteurs de la construction et de l'aménagement intérieur. Elles sont essentielles pour la fixation de plafonds suspendus, permettant une installation rapide et sécurisée. Elles conviennent également pour les travaux de rénovation où une structure fiable et durable est requise.

Conseils d'utilisation des suspentes F47

Pour une installation optimale des suspentes F47, il est recommandé de s'assurer que la surface de fixation est propre et exempte de poussière. Utilisez les outils appropriés pour fixer les suspentes de manière sécurisée, en respectant les distances préconisées pour garantir une répartition uniforme de la charge. Vérifiez régulièrement l'état des suspentes pour anticiper tout signe d'usure ou de déformation.