SUSPENTE POUR FAUX PLAFOND
Suspentes pour faux plafond : suspendez et alignez vos ossatures de plafond avec précision
Les suspentes pour faux plafond sont des accessoires de suspension qui relient l'ossature métallique d'un plafond, composée de fourrures, de profils porteurs ou de rails, à la structure du bâtiment. Elles se fixent sur un plancher béton, des hourdis, une charpente bois ou une poutre, et assurent la planéité et la tenue du plafond. On distingue les suspentes sécables ou réglables, les suspentes à tige filetée, les cavaliers, les équerres, les coulisseaux, les éclisses et les demi-colliers. Elles sont compatibles avec les fourrures F45 et F47 ainsi qu'avec les profils T15, T24 et T35. Les plaquistes, les installateurs de plafonds suspendus, les électriciens et les équipes de rénovation les utilisent en construction neuve comme en rénovation.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le plafond suspendu s'est développé au XXe siècle avec l'essor des bâtiments tertiaires, où il fallait cacher les gaines, les câbles et les canalisations tout en offrant une surface propre et facile à entretenir. Les premières ossatures étaient fixées au plafond avec des fils de fer ou des pattes cloutées, peu précises et difficiles à régler. L'arrivée des suspentes métalliques réglables a permis d'ajuster la hauteur de l'ossature en quelques secondes, sans démonter le plafond. Les codes couleur apparus sur certains accessoires facilitent aujourd'hui l'identification de leur compatibilité avec les différents profils. En France, la mise en œuvre est encadrée par le DTU 25.41 pour les ouvrages en plaques de plâtre et par le DTU 58.1 pour les plafonds suspendus, qui fixent les règles de calcul, d'entraxe et de choix des fixations.
Les points forts de ce type de produits
- Réglage rapide de la hauteur de l'ossature pour obtenir un plafond parfaitement plan, même sur supports irréguliers
- Compatibilité avec les fourrures F45 et F47 et avec les profils porteurs T15, T24 et T35
- Conformité vérifiée selon le DTU 25.41 sur de nombreuses références, avec rapport d'essai du CSTB
- Valeurs de rupture jusqu'à 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences pour les suspentes sur support bois
- Suspentes modulaires sécables à la main ou à la cisaille, qui limitent le nombre de références à stocker
- Gamme complète d'accessoires pour fixer sur béton, hourdis, bois ou structure métallique
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueur : de 66 mm pour les suspentes béton à 1000 mm pour les suspentes XXL et les suspentes modulaires
- Modularité : suspentes sécables en 6 ou 10 modules de 10 cm, de 600 mm ou de 1000 mm de longueur
- Suspentes réglables : plages de 180-300 mm, 300-600 mm et 600-1000 mm selon le modèle
- Suspentes pour support bois : longueurs de 90, 180, 240 et 300 mm, et versions XXL de 500 à 1000 mm
- Filetage : tige filetée M6 pour les cavaliers droits et pivotants de 48 et 50 mm
- Matière : acier zingué, galvanisé ou bichromaté, avec un revêtement de zinc de 5 µm sur certaines références
- Charge : équerres supportant jusqu'à 20 daN par pièce, avec un poids unitaire de seulement 8 g
- Accessoires : éclisses de 80 et 88 mm pour raccorder les fourrures, demi-collier OMEGA de 686 mm pour support bois, coulisseau universel de 560 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Réalisation de plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique F45 ou F47 en habitat et en tertiaire
- Pose de plafonds démontables avec profils T15, T24 ou T35 dans les bureaux, commerces et établissements recevant du public
- Suspension de plafonds sous planchers béton, hourdis allégés ou poutrelles précontraintes
- Fixation d'ossatures sur charpente bois, avec suspentes courtes ou longues selon la hauteur de plenum
- Supportage de chemins de câbles et de gaines techniques grâce aux suspentes réglables
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la suspente en fonction du support, du type de fourrure (F45 ou F47) et de la hauteur de plenum à rattraper
- Respecter les entraxes et les charges maximales indiqués dans le DTU et dans la fiche technique du fabricant
- Contrôler la planéité de l'ossature avec un laser ou un niveau avant de poser les plaques
- Utiliser des fixations adaptées au support (chevilles pour béton, vis pour bois) et vérifier leur tenue
- Prévoir une éclisse ou une équerre de raccordement pour assembler correctement les fourrures entre elles
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de suspente | Longueur / plage | Matière / finition | Compatibilité | Support | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspente modulaire sécable | 600 ou 1000 mm | Acier bichromaté ou zingué | Fourrures F45 et F47 | Béton, structures diverses | 6 ou 10 modules de 10 cm sécables, tête unique |
| Suspente pour support bois | 90 à 300 mm | Acier zingué | Fourrures F45 et F47 | Charpente bois | Conformité DTU 25.41, code couleur |
| Suspente XXL | 500 à 1000 mm | Acier zingué | Fourrures F45 et F47 | Charpente bois, plenum important | Longue, non sécable, valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures |
| Suspente réglable | 180-300, 300-600 ou 600-1000 mm | Acier galvanisé | Ossatures de plafonds démontables, chemins de câbles | Structure porteuse | Attache de réglage à ressort, réglage rapide |
| Suspente pour hourdis allégés | 66 mm | Acier zingué | Planchers à poutrelles béton | Hourdis, entrevous | 3 modes de mise en œuvre : suspente, tige M6 ou crochet |
| Cavalier avec filetage M6 | 48 mm (droit) ou 50 mm (pivot) | Acier zingué | Fourrures F45 et F47 | Tige filetée M6 | Tenue ferme, nervures de renfort |
| Coulisseau universel | 560 mm | Acier galvanisé | Profils T15, T24 et T35 | Bois ou béton | Conforme DTU 58.1, fabriqué en France |