SUSPENTE POUR FOURRURE
Suspentes pour fourrure F45 et F47 : fixez vos plafonds sur dalle béton, hourdis, bois ou combles isolés
Les suspentes pour fourrure sont des pièces de fixation qui relient l'ossature d'un plafond en plaques de plâtre, formée de profilés appelés fourrures, au support situé au-dessus : dalle béton, hourdis, charpente en bois ou solivage. Elles transmettent le poids du plafond et permettent de régler son niveau. Dans la gamme Würth, elles sont compatibles avec les fourrures F45 et F47 et se déclinent en suspentes modulaires sécables, suspentes pour hourdis béton, suspentes pour supports bois, suspentes XXL, suspentes T pour plénum technique et suspentes ISOLA 2 en polyamide pour l'isolation des combles. Plaquistes et installateurs de plafonds suspendus les utilisent pour monter des ossatures solides conformes au DTU 25.41.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un plafond suspendu en plaques de plâtre semble flotter dans la pièce, mais il tient en réalité à un système très organisé : des suspentes régulièrement espacées, des fourrures en acier galvanisé et des plaques vissées. Le DTU 25.41 est le document technique qui encadre la mise en œuvre des ouvrages en plaques de plâtre, et plusieurs suspentes de la gamme ont fait l'objet d'essais au CSTB pour vérifier leur conformité, avec des valeurs de rupture annoncées de 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences. Une difficulté de l'isolation moderne est la gestion des ponts thermiques : un métal conduit la chaleur, ce qui dégrade l'isolation là où il traverse l'isolant. C'est pourquoi certaines suspentes, comme les modèles ISOLA 2, sont en polyamide, un matériau composite qui réduit ces ponts thermiques dans les combles.
Les points forts de ce type de produits
- Compatibilité avec les fourrures F45 et F47, les plus utilisées pour les plafonds en plaques de plâtre
- Conformité au DTU 25.41 vérifiée, avec rapports d'essais du CSTB pour plusieurs références
- Suspente modulaire sans coupe précise : 6 ou 10 modules de 10 cm sécables à la main ou à la cisaille
- Suspentes adaptées à chaque support : hourdis béton, hourdis allégés, bois, charpente
- Suspentes en polyamide qui réduisent les ponts thermiques dans les combles isolés
- Code couleur pour les compatibilités avec les fourrures sur certains modèles
- Suspente T pour créer un espace technique entre le pare-vapeur et l'ossature métallique
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Compatibilité : fourrures F45 et F47
- Longueur : de 45 mm pour la suspente T à 1 000 mm pour la suspente modulaire et la suspente XXL
- Suspente pour hourdis béton : longueur de 72 mm, acier phosphaté
- Suspente polyvalente pour béton hourdis allégés : longueur de 66 mm, acier zingué, trois possibilités de mise en œuvre
- Suspente pour supports bois : longueurs de 90 à 180 mm, acier zingué
- Suspente XXL : longueurs de 500, 600, 800 ou 1 000 mm, acier zingué, non sécable
- Suspente ISOLA 2 : longueurs de 229 à 349 mm pour des épaisseurs d'isolant de 120 à 280 mm, en polyamide
- Matières et finitions : acier zingué, phosphaté ou bichromaté, ou polyamide
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plafonds suspendus en plaques de plâtre sous dalle béton ou sous plancher poutrelles et hourdis
- Plafonds fixés sur une charpente bois ou un solivage avec les suspentes pour supports bois
- Isolation des combles et des plafonds avec membrane d'étanchéité, grâce aux suspentes ISOLA 2
- Plafonds techniques avec passage de gaines, de tuyaux et de câbles
- Rénovation de plafonds avec grande hauteur de suspension, à l'aide des suspentes XXL ou modulaires
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la suspente selon le support : hourdis béton, bois ou combles isolés
- Vérifier la compatibilité de la suspente avec le type de fourrure, F45 ou F47
- Respecter l'entraxe et les charges admissibles préconisés par le DTU 25.41
- Sécabler les modules de la suspente modulaire à la longueur voulue avant de la fixer
- Utiliser la suspente ISOLA 2 pour les combles afin d'éviter de perforer la membrane d'étanchéité
- Contrôler le niveau du plafond avant de visser les plaques de plâtre
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de suspente | Support | Longueur | Matière et finition | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Suspente modulaire sécable | Selon besoin | 600 ou 1 000 mm | Acier, bichromaté ou zingué | 6 ou 10 modules de 10 cm sécables |
| Suspente pour hourdis béton | Hourdis béton | 72 mm | Acier phosphaté | Fixation rapide des fourrures F45 et F47 |
| Suspente polyvalente béton hourdis allégés | Planchers poutrelles béton | 66 mm | Acier zingué | Trois possibilités de mise en œuvre |
| Suspente pour supports bois | Bois, solivage | 90 à 180 mm | Acier zingué | Essais CSTB, conformité DTU 25.41 |
| Suspente XXL | Charpente bois | 500 à 1 000 mm | Acier zingué | Suspente longue non sécable |
| Suspente T | Pare-vapeur et ossature | 45 mm et 140 mm | Acier zingué | Création d'un plénum technique |
| Suspente ISOLA 2 | Combles et plafonds isolés | 229 à 349 mm | Polyamide | Isolant de 120 à 280 mm, réduit les ponts thermiques |