ÉCROU AUTOFREINÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 78 écrou autofreiné pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou autofreiné : sécurisez vos assemblages avec une résistance accrue aux vibrations

Un écrou autofreiné est un type de fixation conçu pour résister aux vibrations et empêcher le desserrage spontané. Il intègre un mécanisme interne, souvent une bague en nylon ou un insert métallique, qui crée une friction supplémentaire sur le filetage de la vis ou du boulon. Cela assure une connexion sécurisée et fiable, essentielle dans des applications industrielles où la stabilité et la sécurité sont cruciales. Utilisé dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et la construction, l'écrou autofreiné garantit une performance optimale même dans des conditions exigeantes.

Points forts des écrous autofreinés Würth

Les écrous autofreinés Würth sont conçus pour offrir une sécurité et une fiabilité accrues dans les assemblages mécaniques. Leur principal avantage réside dans leur capacité à résister aux vibrations et aux desserrages accidentels, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant une fixation durable. Grâce à leur conception innovante, ces écrous réduisent le besoin de réajustements fréquents, optimisant ainsi le temps et les coûts de maintenance.

Caractéristiques importantes des écrous autofreinés Würth

Les écrous autofreinés Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de M3 à M30, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant ainsi une résistance élevée à la corrosion. Les produits respectent les normes DIN, ISO et ASTM, garantissant une qualité et une compatibilité internationales. Ces écrous sont souvent proposés en différentes couleurs, telles que le gris ou le noir, pour s'intégrer harmonieusement dans divers environnements industriels.

Domaines d'applications courants des écrous autofreinés Würth

Les écrous autofreinés Würth sont largement utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la construction et la fabrication de machines. Ils sont particulièrement prisés dans les environnements soumis à de fortes vibrations, tels que les moteurs et les équipements lourds. Leur capacité à maintenir des assemblages sécurisés les rend également indispensables dans les infrastructures de transport et les installations industrielles.

Conseils d'utilisation des écrous autofreinés Würth

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de sélectionner l'écrou autofreiné en fonction des spécifications exactes de votre application, en tenant compte des dimensions, du matériau et des normes requises. Lors de l'installation, assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris pour éviter tout problème d'engagement. Utilisez les outils appropriés pour appliquer le couple recommandé, assurant ainsi une fixation sécurisée sans endommager l'écrou ou la vis associée.