GRAISSE POUR ENGRENAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 graisse pour engrenage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Graisse à base semi-synthétique contenant du métal doux, Huile synthétique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 500 ml, 1 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Graisse pour engrenage : lubrifiez efficacement pour prolonger la durée de vie des mécanismes

La graisse pour engrenage est un lubrifiant spécialement formulé pour réduire la friction et l'usure des engrenages dans les machines industrielles. Elle assure une protection contre la corrosion, dissipe la chaleur générée par le mouvement des pièces et prolonge la durée de vie des composants mécaniques. Adaptée aux conditions de charge élevées et aux environnements difficiles, elle maintient ses propriétés lubrifiantes sur une large gamme de températures, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et fiable des systèmes d'engrenages.

Les points forts de la graisse pour engrenage

La graisse pour engrenage Würth est spécialement conçue pour offrir une lubrification optimale et prolonger la durée de vie des mécanismes. Elle réduit efficacement le frottement et l'usure, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et silencieux des engrenages. Sa résistance aux hautes températures et à l'eau assure une protection durable même dans des conditions difficiles.

Les caractéristiques importantes de la graisse pour engrenage

La graisse pour engrenage Würth est disponible dans une plage de températures allant de -30°C à +150°C, ce qui la rend adaptée à une large gamme d'applications industrielles. Elle est formulée à base de lithium, ce qui lui confère une excellente stabilité thermique et mécanique. Elle est souvent de couleur ambrée et respecte les normes de qualité ISO 6743-9. Sa consistance NLGI 2 assure une adhérence parfaite sur les surfaces métalliques.

Les domaines d'applications courants de la graisse pour engrenage

Cette graisse est couramment utilisée dans les secteurs de l'industrie automobile, de la construction et de la maintenance industrielle. Elle est idéale pour les engrenages ouverts, les réducteurs et les systèmes de transmission. Les professionnels l'utilisent également dans les machines agricoles et les équipements de production pour garantir un fonctionnement optimal.

Les conseils d'utilisation de la graisse pour engrenage

Avant l'application, il est essentiel de nettoyer soigneusement les surfaces pour éliminer toute trace de poussière ou de résidus. Appliquez la graisse uniformément sur les engrenages à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur adapté. Veillez à ne pas surcharger les mécanismes pour éviter les accumulations qui pourraient nuire à la performance. Conservez le produit dans un endroit sec et à l'abri de la lumière pour préserver ses propriétés.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’une graisse pour engrenage et quelle est sa fonction essentielle pour les professionnels ?

Une graisse pour engrenage est un lubrifiant solide ou semi-solide conçu pour réduire le frottement entre les dents d’engrenage, protéger contre l’usure et la corrosion, supporter des charges élevées, des variations de température et des sollicitations mécaniques sévères. Elle maintient un film continu qui dissipe la chaleur, prévient le grippage et prolonge la durée de vie des composants.

Quels critères techniques retenir pour choisir une graisse pour engrenage adaptée à une application industrielle ?

Les critères essentiels incluent la base chimique (par exemple savon de lithium, complexe lithium/calcium, huile minérale ou synthétique avec additifs EP), la classe de consistance NLGI (ex. 1, 2, voire 3) selon le mode de graissage, la température de fonctionnement minimale et maximale, la résistance à l’eau (pluie, éclaboussures, eau salée), la compatibilité chimique (acides, alcalins), la résistance à la charge de cisaillement, la présence ou non d’additifs extrême-pression.

Quelles sont les bases chimiques utilisées par Würth dans sa gamme de graisses pour engrenages ?

Würth propose des graisses à base de savon de lithium, lithium/calcium, des formules synthétiques ou semi-synthétiques, des huiles minérales avec additifs EP, ainsi que des combinaisons huile synthétique/minérale. Ces formulations permettent d’adapter le produit aux contraintes thermiques, mécaniques ou environnementales spécifiques du chantier ou de l’installation.

Qu’est-ce que la consistance NLGI et pourquoi est-elle importante dans le choix de la graisse pour engrenages ?

La consistance NLGI (National Lubricating Grease Institute) évalue la fermeté de la graisse entre des indices (par exemple NLGI 1, NLGI 2, NLGI 3). Un indice faible (1) indique une graisse plus fluide, adaptée aux engrenages peu enclavés ou graissages centralisés, un indice 2 est un standard pour la plupart des engrenages ouverts ou carters, un indice élevé pour des situations statiques ou très chargées. Le bon NLGI assure une adhérence optimale sans dispersion.

Performance thermique et environnement

Quelles plages de température doivent couvrir les graisses Würth pour engrenage selon les usages industriels ?

Selon la référence, les graisses Würth couvrent des températures allant typiquement de -30 °C à +130-150 °C en usage continu, avec des capacités à supporter des pointes thermiques supérieures sur des courtes durées. Il est également important que la graisse conserve sa consistance et ses propriétés lubrifiantes dans ces plages extrêmes.

Comment la graisse pour engrenage se comporte-elle en présence d’eau ou d’environnements humides ?

Les graisses Würth sont formulées pour résister à l’eau et aux projections d’eau, y compris à l’eau salée selon les références ; elles doivent maintenir leur pouvoir lubrifiant, adhérer aux surfaces et éviter la corrosion même après immersion ou nettoyage. Ce comportement est évalué selon des normes telles que DIN 51807 pour le comportement en présence d’eau.

Quels additifs améliorent la performance des graisses pour engrenage sous forte charge ou choc ?

Les additifs extrême-pression (EP), agents anti-usure comme le bisulfure de molybdène (MoS₂), lubrifiants solides ou charges de charge de soudure (ASTM D-2596) sont utilisés. Ces composants augmentent la capacité de la graisse à supporter des pressions de contact élevées, des charges dynamiques ou des chocs sans défaillance de film lubrifiant.

Applications professionnelles

Dans quels types d’engrenages faut-il privilégier une graisse spécifique (ouverts, fermés, à carter) ?

Pour engrenages fermés ou dans des boîtes de vitesses : graisse à consistance moyenne-élevée (NLGI 2-3), résistant à l’eau, capable de résister aux températures élevées. Pour engrenages ouverts exposés à l’environnement : privilégier des graisses avec EP, résistance à la saleté et aux projections, bonne adhérence. Pour carters scellés ou lubrification centralisée : graisses plus fluides ou formulations souples permettant une circulation correcte.

Quand utiliser une graisse au lithium et quand préférer une base synthétique ou semi-synthétique ?

La graisse au savon de lithium est un bon compromis pour de nombreux usages classiques : forte charge, température modérée à élevée. Les bases synthétiques ou semi-synthétiques sont recommandées pour usages sévères : extrême température, résistance chimique élevée ou applications agroalimentaires nécessitant conformité NSF, ou pour des conditions de fonctionnement où le savon traditionnel pourrait se décomposer.

Comment optimiser l’intervalle de remise en graisse pour engrenages dans un usage professionnel ?

Pour optimiser les intervalles, il est essentiel d’assurer : nettoyage complet des surfaces avant application, choix d’une graisse adaptée aux charges et températures, contrôler l’étanchéité pour éviter contamination (poussière, eau), surveiller la lubrification en service (audit lubrique), appliquer la quantité correcte. Avec des graisses Würth performantes, les intervalles peuvent être rallongés, surtout avec additifs EP et base synthétique.

Compatibilité et mise en œuvre

Une graisse pour engrenage doit-elle être compatible avec d’autres graisses ou lubrifiants ?

Oui, la compatibilité est cruciale lors de remplacement ou compléments : les bases chimiques similaires (ex. savon de lithium avec lithium/calcium) sont plus compatibles. Mélanger des graisses incompatibles peut entraîner instabilité, entraînant séparation de phase, perte de consistance, formation de dépôts ou corrosion.

Quels conditionnements propose Würth pour faciliter l’utilisation sur site ou en atelier ?

Würth propose divers conditionnements professionnels : cartouches, boîtes, aérosols, bidons de 1 L ou plus. Certains produits disponibles en pot ou aérosol double-position pour pulvérisation ciblée. Ces conditionnements permettent une application précise, faciliter le graissage en point dur, ou dans des zones d’accès restreint tout en minimisant le gaspillage.

Quel impact a la couleur ou l’odeur d’une graisse en usine sur son usage opérationnel ?

La couleur peut aider à la traçabilité des opérations de maintenance, identifier le type de graisse appliqué, détecter mélange ou contamination. L’odeur est souvent un indicateur sensoriel ; certaines graisses sont formulées sans odeur forte ou sans silicone ou sans acide pour respecter l’environnement de travail ou applications sensibles (agroalimentaire, espaces clos).

Sécurité en usage professionnel

Quelles précautions techniques respecter lors de l’application d’une graisse pour engrenage ?

Porter des gants appropriés, nettoyer les surfaces pour enlever les dépôts ou huiles anciennes, utiliser des outils adaptés (pistolet, spatule, applicateur), appliquer en quantité suffisante mais sans surcharge, éviter que la graisse soit contaminée par des poussières ou eau. Respecter les températures de service recommandées.

Comment stocker correctement une graisse pour engrenage pour préserver ses propriétés ?

Stocker dans un endroit propre, sec, à l’abri des températures extrêmes, hors gel, à l’abri des rayons directs du soleil. Bien refermer le contenant après usage pour éviter l’oxydation ou contamination. Consulter les fiches techniques pour la durée de conservation après production (certains produits Würth donnent jusqu’à 36 mois).