SUSPENTE LONGUE
Suspentes longues : créez un plénum réglable pour plafonds, gaines et isolants
Les suspentes longues sont des éléments de fixation qui relient un support porteur, une charpente ou un plancher à une ossature de plafond, une fourrure, un chemin de câbles ou une membrane. Elles permettent d’ajuster la hauteur d’un faux plafond et de créer un espace technique pour l’isolation, les gaines et les réseaux. La gamme Würth comprend des suspentes sécables pour fourrures F45 et F47, des modèles XXL pour charpente bois, des suspentes à ressort réglables, des versions en T et des suspentes en polyamide pour l’isolation des combles. La longueur, la charge et le type de support doivent être contrôlés pour chaque montage.
La petite anecdote sur ce type de produits
La suspente longue est une réponse simple à un problème de chantier fréquent : créer la bonne distance entre une structure existante et une ossature métallique. Les versions modulaires sécables évitent de stocker de nombreuses longueurs, tandis que les modèles à ressort permettent une mise à niveau rapide par simple pression. Dans les combles, les suspentes contribuent aussi à maintenir une continuité d’isolation et à créer un passage pour les réseaux. Les formes F45/F47, T ou à crochet ne sont pas interchangeables : elles correspondent à des profils et à des méthodes de pose spécifiques.
Les points forts de ce type de produits
- Réglage de la hauteur pour adapter le plénum aux réseaux, à l’isolation et à la hauteur sous plafond
- Versions compatibles avec les fourrures F45 et F47 pour limiter le nombre de références à stocker
- Suspentes modulaires sécables à la main ou à la cisaille pour ajuster rapidement la longueur
- Modèles à ressort permettant une mise à niveau simple, rapide et précise
- Solutions pour béton, hourdis allégés, charpente bois, pare-vapeur et isolation de combles
- Acier zingué, bichromaté ou matériau composite selon l’environnement et la fonction
- Certaines références disposent d’essais ou d’une conformité annoncée selon le DTU 25.41
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Suspentes modulaires : longueurs de 600 ou 1000 mm, modules sécables de 10 cm, tête compatible F45/F47
- Suspentes XXL pour charpente bois : longueurs courantes de 500, 600, 800 et 1000 mm, en acier zingué
- Suspentes réglables à ressort : plages de 180 à 300, 300 à 600 ou 600 à 1000 mm selon la référence
- Suspentes pour hourdis allégés : longueur d’environ 66 mm, fixation possible avec suspente, tige filetée M6 ou crochet réglable
- Suspentes T : modèles de 45 ou 140 mm pour créer un espace entre pare-vapeur et ossature
- Suspente ISOLA 2 : longueur 360 mm, 100 % polyamide, compatible F45 et F47 et conçue pour limiter les ponts thermiques
- Charge indicative : la suspente pour hourdis allégés annonce jusqu’à 40 kg, à adapter au plafond et au nombre de points de fixation
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Réalisation de faux plafonds suspendus en plaques de plâtre ou en dalles démontables
- Création de plénums techniques pour le passage de gaines, câbles et canalisations
- Fixation de fourrures sous charpente bois et adaptation de la hauteur d’une ossature métallique
- Suspension de chemins de câbles et d’éléments techniques légers
- Montage sur planchers poutrelles et hourdis allégés avec la suspente dédiée
- Isolation de combles et installation de membranes d’étanchéité avec la suspente composite adaptée
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Déterminer la hauteur finie, le type de profil et la charge à reprendre avant de choisir la longueur de la suspente
- Respecter l’entraxe des lignes de fourrures et le nombre de suspentes préconisé par le système de plafond
- Contrôler la compatibilité entre F45, F47, tige filetée, crochet et accessoire de liaison
- Régler les suspentes à ressort avant la pose définitive des plaques ou dalles afin d’obtenir un plan parfaitement nivelé
- Ne pas dépasser la charge admissible, notamment lorsqu’une isolation, un luminaire ou un équipement est ajouté
- Utiliser la longueur sécable la plus proche du besoin afin de conserver une fixation rigide et régulière
- Respecter les prescriptions du DTU et les recommandations de pose pour conserver la performance du plafond
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de suspente | Longueur ou réglage | Support / profil | Matière | Particularité | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulaire sécable | 600 ou 1000 mm | F45 / F47 | Acier bichromaté ou zingué | Modules de 10 cm | Faux plafond sous charpente |
| XXL charpente bois | 500 à 1000 mm | F45 / F47 | Acier zingué | Longue et non sécable | Grand plénum |
| Réglable à ressort | 180 à 1000 mm selon modèle | Ossatures et chemins de câbles | Acier galvanisé | Réglage par pression | Plafonds démontables |
| Hourdis allégés | 66 mm | Poutrelles et hourdis | Acier zingué | Jusqu’à 40 kg indicatifs | Plafonds sous plancher |
| Suspente T | 45 ou 140 mm | F45 / F47 | Acier zingué | Création d’un espace technique | Pare-vapeur et gaines |
| ISOLA 2 | 360 mm | F45 / F47 | Polyamide | Réduction des ponts thermiques | Isolation des combles |
Une suspente longue doit être choisie comme un élément d’un système complet. Le support porteur, l’ossature, le parement, l’isolation et les équipements ajoutés forment un ensemble dont la charge est à répartir. En cas de doute sur la reprise de charge, l’entraxe ou la compatibilité avec le DTU, il est préférable de valider le montage avant de fermer le plafond.