PANTALON DE TRAVAIL POUR AGRICULTEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 25 pantalons pour agriculteurs. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de travail pour agriculteur : protégez-vous efficacement lors de vos activités agricoles

Un pantalon de travail pour agriculteur est un vêtement spécialisé conçu pour offrir confort, durabilité et protection dans des environnements agricoles exigeants. Fabriqué avec des matériaux robustes, il résiste aux déchirures et à l'usure. Il intègre souvent des poches pratiques pour outils et accessoires, ainsi que des renforts aux genoux pour une meilleure résistance. Sa coupe ergonomique assure une liberté de mouvement optimale, indispensable pour les tâches agricoles variées. Ce type de pantalon est essentiel pour garantir sécurité et efficacité au quotidien dans le secteur agricole.


Points forts de ces pantalons pour agriculteurs

Les pantalons de travail pour agriculteurs de la gamme Würth offrent une robustesse exceptionnelle et un confort optimal. Ils sont conçus pour résister aux conditions difficiles et aux tâches exigeantes, tout en permettant une grande liberté de mouvement. Leur durabilité et leur fonctionnalité en font un choix idéal pour les professionnels du secteur agricole.


Caractéristiques importantes de ces pantalons pour agriculteurs

Ces pantalons sont souvent fabriqués à partir de matériaux résistants comme le coton renforcé ou le polyester. Ils sont disponibles dans une variété de tailles allant de S à XXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs courantes incluent le vert, le marron et le bleu marine. De plus, ils peuvent être dotés de poches multiples pour un rangement pratique des outils et accessoires. Certains modèles respectent les normes de sécurité EN ISO 20471 pour une visibilité accrue.


  • Pantalons de travail conçus pour l'agriculture : robustesse, fonctionnalité et confort pour les travaux exigeants de la ferme, du champ ou de l'atelier.
  • Matières principales : coton majoritaire (60–73 %) pour l’absorption/respirabilité, polyester (24–40 %) pour la résistance à l’usure/intempéries, élasthanne (2–8 %) pour effet stretch et mobilité.
  • Multipoche : cuisse, mètre, outils, téléphone, poches cargo selon modèle. Renforts genoux (compatibles inserts norme EN 14404) pour travaux répétés au sol/à genoux.
  • Tailles variées (homme/femme, S à XXL/66 selon ref.), coupes classiques ou ajustées, versions cargo/jogging et short pour s’adapter aux saisons et tâches (hiver Stretch X doublé, été light, Fusion stretch ample…).
  • Coloris adaptés au milieu agricole : vert, marron, bleu marine, gris… tissus pensés pour limiter l’usure visible et faciliter l’entretien.
  • Lavables à 40–60°C selon modèles (textiles supportant les lavages fréquents après travaux salissants, transpiration ou animaux).
  • Fonctionnalités : ceinture réglable, ourlets renforcés, tissu déperlant/hydrofuge sur modèles techniques, compatibilité EPI/protection pluie et vent pour conditions extérieures difficiles.
  • Utilisation : chantier plein air, conduite tracteurs/engins, élevage, récolte, manipulation des outils/consommables agricoles, entretien machines, travaux serres/stabulation, etc.
  • Conseil : adapter modèle à la saison (hiver doublé, été stretch light), vider poches avant lavage, traiter taches rapidement, privilégier modèles renforcés pour tâches à risques mécaniques ou frottement intense.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour agriculteur Würth

Modèle Matière Stretch Norme Temp. lavage Poches Saison/usage
Stretch X / Femme / Été 72–73 % coton, 24–25 % polyester, 3 % élasthanne Oui EN 14404 60/40°C Multipoche, genoux renforcés Toute saison, mobilité accrue
Nature / STAR CP250 60–64 % coton, 34–40 % polyester, 2 % élasthanne Oui EN 14404 60°C Multipoche, taille ajustable Toute saison, longévité
Stretch Evolution / FUSION 52–62 % polyamide/coton, 32–40 % polyester, 5–8 % élasthanne Oui EN 14404 40°C Technique, multi-outils, cargo Été/intermédiaire, légèreté
Star PC / PC250 60–65 % coton, 35–40 % polyester Non S/O 60°C Classique, multiusage Entretien machines, atelier
Urban Light / Jogging Star/X-Finity 98 % coton, 2 % élasthanne / 65 % coton, 35 % polyester Oui (UL) S/O 40/30°C Légèreté, poches simples Été, off chantier, détente

Domaines d'applications courants de ces pantalons pour agriculteurs

Les pantalons de travail pour agriculteurs sont principalement utilisés dans les exploitations agricoles, les serres, et les chantiers en extérieur. Ils conviennent également aux travaux d'entretien des machines agricoles et à la manipulation des animaux. Leur conception polyvalente les rend adaptés à une large gamme d'activités agricoles.


Conseils d'utilisation de ces pantalons pour agriculteurs

Pour maximiser la durée de vie de votre pantalon de travail, il est conseillé de le laver régulièrement à basse température et de le sécher à l'air libre. Assurez-vous de vérifier les poches avant le lavage pour éviter d'endommager la machine à laver. Pour les taches tenaces, un prétraitement avec un détachant doux peut être efficace. Enfin, ajustez les ourlets et les ceintures pour un confort et une sécurité optimaux lors de vos activités professionnelles.


Autres produits recommandés pour les agriculteurs

Würth propose une gamme complète de vêtements, EPI et équipements adaptés aux exigences des professionnels du secteur agricole :