VÊTEMENTS AGRICOLE POUR FEMME
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 vêtements agricole pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, 60°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 17353 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : Coton, 100% coton, 100 % coton piqué,....
Vêtements agricoles pour femme : confort et protection au quotidien
Dans le domaine agricole, le choix des vêtements est crucial pour assurer confort, sécurité et efficacité. Würth propose une gamme de vêtements agricoles spécialement conçus pour les femmes, alliant fonctionnalité et style. Découvrez les atouts de ces vêtements qui répondent aux exigences des professionnelles de l'agriculture.
Points forts des vêtements agricoles pour femme
Les vêtements agricoles pour femme de Würth se distinguent par leur conception ergonomique, qui s'adapte parfaitement à la morphologie féminine. Ils offrent une liberté de mouvement optimale, essentielle pour les tâches agricoles exigeantes. De plus, ces vêtements sont fabriqués avec des matériaux robustes et résistants aux intempéries, garantissant une durabilité accrue. Ils intègrent également des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité et sécurité lors des travaux en extérieur.
Caractéristiques importantes des vêtements agricoles pour femme
Les vêtements agricoles pour femme de Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du XS au XXL, pour s'adapter à toutes les silhouettes. Ils sont confectionnés en tissus résistants tels que le coton renforcé ou le polyester, souvent avec des traitements déperlants pour résister à l'humidité. Les couleurs varient entre des tons neutres comme le vert olive et le marron, idéales pour se fondre dans l'environnement naturel. Ces vêtements respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une protection adéquate contre les risques liés aux activités agricoles.
Domaines d'applications courants des vêtements agricoles pour femme
Ces vêtements sont parfaitement adaptés aux différents secteurs de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'élevage, de la culture maraîchère ou des travaux forestiers. Ils conviennent également aux activités de jardinage professionnel et aux travaux en extérieur nécessitant une protection contre les éléments. Leur polyvalence les rend indispensables pour toutes les professionnelles évoluant dans des environnements ruraux ou agricoles.
Conseils d'utilisation des vêtements agricoles pour femme
Pour maximiser la longévité de vos vêtements agricoles, il est conseillé de les entretenir régulièrement en suivant les instructions de lavage fournies. Privilégiez le séchage à l'air libre pour préserver les propriétés des tissus. Pensez également à vérifier régulièrement l'état des coutures et des fermetures éclair pour garantir une protection continue. Enfin, adaptez votre tenue en fonction des conditions climatiques et des tâches à réaliser pour un confort optimal tout au long de la journée.
Autres produits recommandés pour les agriculteurs
Würth propose une gamme complète de vêtements, EPI et équipements adaptés aux exigences des professionnels du secteur agricole :
- Des outils et consommables : cartouches de graisse agricole pour l’entretien régulier des machines et outils agricoles, des démonte-pneu agricole robuste pour la maintenance rapide des engins, de la visserie spécifique pour l’agriculture, résistante aux contraintes mécaniques et climatiques.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques chimiques, mécaniques ou biologiques rencontrés en milieu agricole. Des chaussures de sécurité renforcées pour un maximum de stabilité et de protection sur sol irrégulier. Des masques de protection pour les pulvérisations et travaux exposés aux poussières ou produits phytosanitaires. Des gants assurant protection et dextérité au quotidien.
- Une large offre de vêtements agricoles fonctionnels pour le travail en extérieur. Y compris, une gamme dédiée de vêtements agricoles pour femme, alliant confort et durabilité. Des vestes conçues pour résister aux intempéries et aux frottements. Des pantalons de travail robustes et pratiques, pensés pour les conditions exigeantes sur le terrain. Des combinaisons agricoles pour une protection intégrale lors des interventions mécaniques ou sanitaires. Des shorts et t-shirts confortables et respirants pour le travail en plein air.