VIS AUTOPERCEUSE / AUTOFOREUSE POUR BARDAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 Vis autoperceuse / autoforeuse pour bardage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Bimétal, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée autofraisante, Tête hexagonale à embase, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, /UNC,....
Filter


Vis autoperceuse pour bardage : fixez efficacement vos panneaux extérieurs

Une vis autoperceuse pour bardage est un dispositif de fixation conçu pour percer et fixer des panneaux de revêtement extérieur sur des structures métalliques ou en bois sans nécessiter de pré-perçage. Elle est dotée d'une pointe de perçage intégrée qui permet de traverser facilement les matériaux, assurant une installation rapide et efficace. Fabriquée en acier inoxydable ou en acier zingué, elle offre une résistance élevée à la corrosion et aux intempéries, garantissant ainsi la durabilité et la sécurité des structures de bardage dans des environnements exigeants.

Les points forts des vis autoperceuses pour bardage

Les vis autoperceuses pour bardage de Würth se distinguent par leur capacité à percer et fixer en une seule opération, ce qui permet un gain de temps considérable sur les chantiers. Elles offrent une excellente résistance à la corrosion, essentielle pour les installations extérieures, et garantissent une fixation solide et durable. Leur conception permet une pénétration efficace dans divers matériaux, réduisant ainsi l'usure des outils et optimisant la productivité.

Les caractéristiques importantes des vis autoperceuses pour bardage

Ces vis sont généralement disponibles dans des dimensions variées, allant de 4,2 mm à 6,3 mm de diamètre, et des longueurs de 13 mm à 50 mm, adaptées à différentes épaisseurs de bardage. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué pour une protection accrue contre les intempéries. Plusieurs modèles respectent les normes EN ISO 10666, garantissant leur qualité et leur fiabilité. Les vis peuvent être trouvées dans différentes couleurs pour s'harmoniser avec le bardage, offrant ainsi une finition esthétique soignée.

Les domaines d'applications courants des vis autoperceuses pour bardage

Ces vis sont principalement utilisées dans le secteur de la construction pour la fixation de panneaux de bardage métallique ou en bois sur des structures en acier ou en bois. Elles conviennent également pour les installations de toitures et de façades, où une fixation rapide et efficace est requise. Les professionnels de l'industrie les utilisent souvent pour des projets nécessitant une grande résistance aux conditions climatiques.

Les conseils d'utilisation des vis autoperceuses pour bardage

Pour optimiser l'efficacité des vis autoperceuses, il est recommandé d'utiliser un outil de vissage à vitesse variable, permettant d'ajuster la vitesse en fonction du matériau. Assurez-vous que la vis est perpendiculaire à la surface pour éviter les déviations et garantir une fixation optimale. Il est également crucial de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur du matériau à fixer, afin d'assurer une tenue solide sans endommager la structure sous-jacente.