GOUJON D'ANCRAGE M8 X 120
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage M8 x 120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 120 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assurer une liaison fiable et durable dans divers domaines d'application. Grâce à ses dimensions précises et sa résistance élevée, le goujon d'ancrage M8 x 120 est idéalement adapté pour des projets de construction métallique, la fixation de machines sur des sols en béton ou encore l'ancrage de structures lourdes dans des matériaux solides. Son installation facile et sa conception optimisée pour une répartition uniforme des charges en font un choix privilégié pour des applications professionnelles exigeantes. Le goujon d'ancrage M8 x 120 est un allié indispensable pour garantir sécurité et stabilité dans les projets de construction et de fixation industrielle.
