GRAISSE NOIRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 graisse noire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : 12-Hydroxystéarate de lithium, Lithium, Huile minérale, de différentes couleurs, de différentes quantités : 1 L, 210 ml, 25 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
La gamme de graisses noires proposées par Würth pour les professionnels est conçue pour répondre aux besoins des secteurs les plus exigeants, tels que l'automobile, l'industrie, l'agriculture ou le bâtiment. Ces graisses sont formulées à base de savon de lithium complexe et d'huile minérale hautement raffinée, ce qui leur confère une excellente stabilité thermique, une bonne résistance à l'eau et à la corrosion, ainsi qu'une forte adhérence aux surfaces métalliques. Elles sont également enrichies en additifs anti-usure, extrême-pression et anti-oxydants, qui améliorent leurs performances et leur durée de vie. La gamme de graisses noires proposées par Würth pour les professionnels est disponible en différents conditionnements, allant de la cartouche de 400 g au seau de 50 kg, en passant par le pot de 1 kg. Vous retrouverez notamment :
La graisse WGF 130 est une graisse multifonctionnelle à base de lithium, adaptée à une large gamme d'applications industrielles et automobiles. Elle offre une excellente résistance à l'eau, à la corrosion et à l'oxydation, ainsi qu'une bonne stabilité mécanique et thermique. Elle peut être utilisée pour la lubrification de roulements, de paliers, de joints, de chaînes, de câbles, de glissières et d'autres éléments soumis à des charges moyennes et à des vitesses modérées. Elle convient également pour les systèmes de freinage, les embrayages, les pompes et les ventilateurs.
- La graisse multi-usage type II de Würth est une graisse lubrifiante universelle à base de savon de lithium. Elle convient pour la lubrification de roulements, paliers, articulations, engrenages, chaînes et autres éléments mécaniques soumis à des charges moyennes et des vitesses modérées. Elle résiste à l'eau, à la corrosion et à l'oxydation. Elle offre une bonne stabilité thermique et mécanique. Elle peut être utilisée dans une large plage de températures, de -30°C à +120°C. Elle est disponible en cartouches, en cartouches ou en seaux, selon les besoins des utilisateurs.