DISQUE DE PONÇAGE POUR BOIS Ø125MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Disque de ponçage pour bois Ø125mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 150 mm, de différentes couleurs, de différents grains : 24, 36 et de différentes formes.
Le disque de ponçage pour bois de 125 mm est un outil essentiel pour tout professionnel travaillant le bois. Conçu spécifiquement pour le ponçage du bois, ce disque offre une surface de travail optimale permettant un enlèvement efficace et uniforme du matériau. Sa taille de 125 mm assure une compatibilité avec la plupart des ponceuses orbitales disponibles sur le marché, rendant son utilisation encore plus pratique. Les domaines d'application de ce disque de ponçage sont vastes, incluant la préparation de surfaces pour la finition, le lissage de pièces en bois après découpage ou encore le dégrossissage de surfaces rugueuses. Sa polyvalence et son efficacité font de ce disque un choix privilégié pour obtenir des finitions de surface de haute qualité sur divers projets de bois.