RONDELLE ÉPAISSEUR 6 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 55 rondelle épaisseur 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 13.000 mm, 6.400 mm, 17.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M16, M10,..., de normes DIN : 127, 7349, 440,... et proposés dans divers types de formes : B, A, R,....
Filter
Une rondelle d’épaisseur 6 mm est un élément de fixation et de calage utilisé dans les assemblages mécaniques, métalliques ou structurels. Positionnée entre une vis, un écrou ou une surface d’appui, elle répartit les efforts de serrage, réduit le marquage des pièces et permet de compenser un jeu ou d’ajuster un espacement. Selon sa matière, son diamètre intérieur et son diamètre extérieur, elle s’emploie en industrie, maintenance, construction métallique et sur équipements techniques.