MOUSSE POLYURÉTHANE POUR FENÊTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Mousse polyuréthane pour fenêtre pour professionnels. Vous retrouverez des mousses PU, avec différentes couleurs, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Polyol/isocyanate, Polyuréthane mono-composant,..., de différents contenus : 750 ml, 500 ml, 400 ml, densités : 25 kg/m³, 22 kg/m³ et différents types de contenant.
Filter


Mousse polyuréthane pour fenêtre : isolez efficacement et scellez durablement vos installations

La mousse polyuréthane pour fenêtre est un matériau d'étanchéité et d'isolation utilisé dans le secteur de la construction. Elle est appliquée pour combler les espaces entre les cadres de fenêtres et les murs, assurant une isolation thermique et acoustique efficace. Cette mousse expansive, une fois appliquée, durcit rapidement pour former une barrière résistante à l'air et à l'humidité. Sa capacité à adhérer à divers matériaux en fait un choix idéal pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tout en réduisant les infiltrations d'air et d'eau.

Points forts de la mousse polyuréthane pour fenêtre

La mousse polyuréthane pour fenêtre de Würth est reconnue pour sa capacité d'isolation thermique et acoustique exceptionnelle. Elle offre une adhérence optimale sur divers matériaux, garantissant une étanchéité parfaite et durable. Sa formule expansive permet de combler efficacement les interstices et les cavités, assurant ainsi une installation rapide et facile.

Caractéristiques importantes de la mousse polyuréthane pour fenêtre

La mousse polyuréthane pour fenêtre se présente généralement en bombes applicables manuellement ou avec un pistolet adapté, facilitant son application. Elle est disponible en plusieurs volumes, souvent de 500 ml à 750 ml, pour s'adapter à différents besoins. Sa couleur, souvent blanche ou beige, permet une intégration discrète avec la plupart des cadres de fenêtre. Ce produit respecte les normes de sécurité et d'environnement en vigueur, assurant une utilisation sans danger. Sa résistance aux variations de température et à l'humidité en fait un choix durable pour les installations extérieures.

Domaines d'applications courants de la mousse polyuréthane pour fenêtre

La mousse polyuréthane pour fenêtre est principalement utilisée pour l'isolation et l'étanchéité des cadres de fenêtres et des portes. Elle est également employée pour combler les fissures dans les murs ou les plafonds autour des ouvertures. Grâce à ses propriétés isolantes, elle est idéale pour les projets nécessitant une réduction des ponts thermiques et une amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.

Conseils d'utilisation de la mousse polyuréthane pour fenêtre

Pour une application optimale, il est conseillé de bien nettoyer et sécher la surface avant l'application. Agitez vigoureusement l'aérosol avant usage pour assurer un mélange homogène. Appliquez la mousse de bas en haut pour éviter les coulures et laissez un espace pour l'expansion. Une fois la mousse durcie, elle peut être découpée et poncée pour un fini lisse. Portez des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.