MASTIC COULEUR GRIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 mastic couleur gris pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Dispersion d'acrylate, Polymère modifié silane,..., de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic couleur gris se distingue par sa polyvalence et son esthétique neutre, s'adaptant parfaitement à divers domaines d'applications, notamment dans la construction et la réparation. Ce produit est idéal pour sceller, combler les fissures ou encore pour réaliser des joints d'étanchéité, offrant ainsi une solution durable et résistante aux intempéries. Son aspect gris se fond aisément dans la plupart des décors, assurant une finition discrète et professionnelle. Le mastic couleur gris est également apprécié pour sa facilité d'application et sa capacité à adhérer à de multiples surfaces, ce qui en fait un choix privilégié pour les travaux de finition et de réparation dans divers contextes. Concrètement, le mastic couleur gris est un allié de choix pour des finitions impeccables et durables.