RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rondelle diamètre intérieur 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 25 mm, 13.000 mm, 13 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M20, M24,..., de normes DIN : 125, 988 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 50 mm : stabilisez efficacement vos assemblages industriels

Une rondelle de diamètre intérieur 50 mm est un composant mécanique circulaire utilisé pour répartir la charge d'un écrou ou d'une vis. Elle est placée entre la tête de fixation et la surface d'appui pour éviter l'usure, réduire les vibrations, ou maintenir la tension. Fabriquée en divers matériaux comme l'acier, l'aluminium ou le plastique, elle est essentielle dans les assemblages industriels pour assurer la stabilité et la durabilité des structures. Les rondelles sont cruciales dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique et la construction.