ROULETTE POUR AMEUBLEMENT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 roulette pour ameublement pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 50 mm, 100 mm, 40 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 35 kg, 40 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Polypropylène - PP, PA 6 / TPE, Polyamide - PA 6,....

Filter


Roulette pour ameublement : facilitez le déplacement et l'agencement de vos meubles professionnels

Une roulette pour ameublement est un dispositif pivotant monté sous les meubles pour faciliter leur déplacement. Elle est composée d'une roue fixée à un support, souvent métallique, qui permet une rotation fluide. Utilisée dans divers environnements professionnels, elle offre une mobilité accrue aux équipements lourds ou encombrants, améliorant ainsi l'efficacité et la flexibilité de l'espace de travail. Les roulettes peuvent être équipées de freins pour stabiliser les meubles une fois en place, et sont disponibles en différents matériaux pour s'adapter à divers types de sols et charges.

Points forts des roulettes pour ameublement

Les roulettes pour ameublement Würth sont conçues pour offrir une mobilité optimale et une grande durabilité. Elles permettent de déplacer facilement les meubles lourds sans effort. Leur conception robuste et leur capacité à supporter des charges importantes en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser l'agencement de leurs espaces.

Caractéristiques importantes des roulettes pour ameublement

Les roulettes pour ameublement sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement de 25 mm à 125 mm de diamètre, pour s'adapter à différents types de meubles. Elles sont fabriquées en matériaux résistants tels que le polyuréthane, le nylon ou l'acier inoxydable, assurant ainsi une longue durée de vie. Les roulettes sont souvent proposées en plusieurs couleurs pour s'harmoniser avec le design des meubles. Elles respectent les normes de qualité et de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des roulettes pour ameublement

Les roulettes pour ameublement sont couramment utilisées dans les bureaux, les hôtels, les espaces commerciaux et les institutions pour faciliter le déplacement de meubles tels que les chaises, les tables, les armoires et les étagères. Elles sont également essentielles dans les environnements où la flexibilité et la réorganisation fréquente de l'espace sont nécessaires, comme dans les salles de conférence ou les espaces de coworking.

Conseils d'utilisation des roulettes pour ameublement

Pour maximiser l'efficacité des roulettes pour ameublement, il est conseillé de vérifier régulièrement leur état et de les nettoyer pour éviter l'accumulation de poussière et de débris. Assurez-vous que les roulettes sont bien fixées et que leur capacité de charge est adaptée au poids des meubles. Pour les sols délicats, choisissez des roulettes avec un revêtement souple pour éviter les rayures.