RUBAN ADHÉSIF 3M
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 ruban adhésif 3M pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.085 mm, 1.1 mm, 1.100 mm,..., longueurs : 2.5 m, 33 m, 5 m,..., largeurs : 25 mm, 12 mm, 30 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs.
Rubans adhésifs 3M : masquez, étanchéifiez et assemblez avec des adhésifs techniques performants
Les rubans adhésifs 3M regroupent des produits techniques destinés au masquage, à l'étanchéité, à la fixation et à l'assemblage dans l'industrie, la carrosserie, le bâtiment et la maintenance. On y trouve des rubans de masquage en papier ou en PVC, des rubans d'étanchéité en aluminium, des rubans double face haute performance et des bandes auto-agrippantes. Leurs adhésifs, le plus souvent à base d'acrylate ou de résine de caoutchouc, offrent une tenue élevée sur de nombreux supports. Les largeurs vont de 12 à 50 mm et les longueurs de 5 à 55 m. Les carrossiers, peintres, industriels, installateurs et professionnels du bâtiment les utilisent pour des travaux propres, rapides et durables.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ruban de masquage est né dans l'atelier de carrosserie, où il fallait protéger certaines zones d'un véhicule lors de la peinture bicolore. Les premiers rubans adhésifs laissaient des résidus ou arrachaient la peinture, ce qui a poussé les fabricants à développer des adhésifs plus précis, résistant aux solvants et à la chaleur tout en se décollant proprement. Les rubans double face dits « haute performance » ont ensuite ouvert la voie à des assemblages sans vis ni rivets : leur adhésif acrylique en mousse amortit les vibrations et répartit les contraintes sur toute la surface collée, ce qui les rend utiles dans l'automobile, la construction ou la signalétique. Les bandes auto-agrippantes à têtes champignons, enfin, offrent un système de fixation répétable, plus résistant qu'un velcro classique, qui se ferme avec un clic caractéristique.
Les points forts de ce type de produits
- Adhésifs acryliques et à résine de caoutchouc pour une bonne tenue sur de nombreux supports
- Gamme complète : masquage, étanchéité, double face, bandes auto-agrippantes
- Résistance thermique élevée pour certains rubans, de -55 °C à +150 °C
- Résistance aux UV et à la déchirure pour un usage en intérieur comme en extérieur
- Remplacement de certaines fixations mécaniques par un assemblage collé plus esthétique
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Largeur : de 12 mm pour les rubans de masquage fins à 50 mm pour les rubans d'étanchéité
- Longueur : de 5 m (bandes auto-agrippantes) à 55 m (ruban d'étanchéité)
- Épaisseur : de 85 µm pour le papier à 1,1 mm pour le ruban double face VHB
- Support : papier, film PVC, aluminium, polypropylène
- Base adhésive : acrylate ou résine de caoutchouc
- Résistance thermique : jusqu'à -55 °C / +150 °C pour le ruban d'étanchéité aluminium
- Températures de mise en œuvre pour le double face : 18 °C à 30 °C
- Densité des bandes auto-agrippantes : 40 têtes/cm²
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Masquage avant peinture en carrosserie, bâtiment et industrie
- Étanchéité de joints et d'assemblages en automobile, aéronautique et ventilation
- Collage de plaques, de profilés et d'éléments de signalétique avec les rubans double face
- Fixation amovible de panneaux, de câbles et d'équipements avec les bandes auto-agrippantes
- Assemblages sans perçage sur supports lisses
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser le support avant application, qui doit être sec et exempt de poussière
- Respecter la température de pose recommandée pour garantir l'adhérence
- Appuyer fermement sur toute la surface collée pour activer l'adhésif
- Retirer les rubans de masquage dès la fin du séchage de la peinture pour éviter les résidus
- Choisir un ruban dont la résistance thermique et chimique correspond à l'environnement d'usage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de ruban | Support / adhésif | Dimensions | Résistance thermique | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Ruban de masquage papier 244 Scotch | Papier, acrylate | 30 mm x 50 m, 85 µm | - | Masquage avant peinture |
| Ruban de masquage bleu PVC 471F | Film PVC, résine de caoutchouc | 12 mm x 33 m, 140 µm | - | Masquage et marquage au sol |
| Ruban d'étanchéité 425 en aluminium | Aluminium, acrylate | 50 mm x 55 m, 120 µm | -55 à +150 °C | Étanchéité, auto et aéronautique |
| Ruban double face VHB 5952 | Acrylate, noir | 19 mm x 11 m, 1,1 mm | Mise en œuvre de 18 à 30 °C | Assemblage haute performance |
| Ruban double face GPH-110GF | Acrylate, gris | Rouleau de 33 m | - | Collage de profilés et de plaques |
| Bande auto-agrippante SJ387BP | Polypropylène, acrylate | 25 mm x 2,5 m, 6,1 mm | - | Fixation amovible |
| Bande Dual Lock | PP / PE, 40 têtes/cm² | 25 mm x 5 m | - | Fixation répétable intérieure |