ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 3M
Les échelles télescopiques de 3 mètres sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant un accès sécurisé à des hauteurs modérées. Conçues pour offrir une portabilité optimale, elles se rétractent facilement pour un transport et un rangement simplifiés. Fabriquées avec des matériaux robustes comme l'aluminium, elles garantissent une durabilité et une résistance accrues. Les mécanismes de verrouillage sécurisés et les pieds antidérapants assurent une stabilité maximale lors de l'utilisation. Ces échelles sont idéales pour des applications variées, notamment dans les secteurs de la maintenance, de la construction et de l'installation. Leur polyvalence et leur facilité d'utilisation en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant efficacité et sécurité sur le terrain.
Filter
Échelles télescopiques 3m : accédez facilement aux zones élevées en toute sécurité
La gamme d'échelles télescopiques 3m, soit de hauteur de 3 mètres, proposée par Würth est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels dans divers secteurs tels que la construction, l'entretien ou encore l'industrie. Ces échelles télescopiques offrent une solution pratique et polyvalente pour accéder en hauteur en toute sécurité. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ces échelles télescopiques allient robustesse et légèreté, ce qui les rend faciles à transporter et à manipuler sur les chantiers. Leur conception télescopique leur permet d'être rétractées et de réduire considérablement leur taille lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ce qui facilite leur rangement et leur transport. Avec une hauteur maximale de 3 mètres, ces échelles télescopiques offrent une portée suffisante pour atteindre des zones en hauteur en toute sécurité.Grâce à leur mécanisme télescopique facilement ajustable, il est possible de les étendre ou de les rétracter selon les besoins, permettant ainsi une utilisation dans différentes situations et configurations. La sécurité est une priorité absolue pour Würth, c'est pourquoi ces échelles télescopiques sont équipées de nombreux dispositifs pour garantir la stabilité et réduire les risques de glissement ou de chute. Elles sont dotées de patins antidérapants au niveau des pieds, offrant une adhérence optimale sur tous types de surfaces. De plus, elles sont équipées d'attaches de verrouillage solides et fiables afin de maintenir l'échelle dans la position souhaitée, évitant ainsi tout mouvement indésirable.
Caractéristiques communes des échelles télescopiques 3m Würth
- Matière : Aluminium, alliant robustesse et légèreté, facilitant le transport et la manipulation sur chantier.
- Capacité de charge : 150 kg, adaptée aux usages professionnels.
- Norme : EN 131, garantie de conformité aux exigences de sécurité européennes.
- Conception télescopique : Se rétracte pour un rangement et transport aisés ; permet d’adapter la hauteur à l’usage selon le besoin.
- Stabilité et sécurité : Patins antidérapants au niveau des pieds, attaches de verrouillage solides et mécanisme télescopique fiable contre les mouvements indésirables.
- Finition : Aluminium brut ou avec revêtement, selon modèles.
- Applications : Construction, maintenance, industrie, adaptés à tous professionnels nécessitant un accès en hauteur sécurisé et modulable.
Tableau comparatif des échelles télescopiques Würth (3m et plus)
| Modèle / Désignation | Hauteur max. | Capacité de charge | Matière | Finition | Norme | Caractéristiques clés | Systèmes de sécurité | Utilisation type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échelle télescopique alu avec traverse (3 pièces) | 3 m | 150 kg | Aluminium | Brut | EN 131 | Multi-usage, légère et compacte, télescopique 3 éléments | Patins antidérapants, verrouillage solide | BTP, maintenance, industrie générale |
| Échelle télescopique section rabattable | 4 m | 150 kg | Aluminium | Revêtement alu | EN 131 | Hauteur supérieure, section rabattable pour compacité | Patins antidérapants, attaches fiables | Accès en hauteur, travaux d’entretien |