VIS M16 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 vis M16 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M16 pas 300 sont des fixations robustes conçues pour un usage professionnel dans des environnements industriels exigeants. Caractérisées par leur diamètre de 16 mm et un pas de 3 mm, ces vis garantissent une résistance mécanique élevée et une fixation sécurisée. Elles sont idéales pour assembler des structures métalliques, des machines industrielles ou des équipements lourds nécessitant une stabilité et une durabilité accrues. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, souvent en acier inoxydable ou en acier allié, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Leur conception répond aux normes industrielles strictes, assurant une compatibilité avec les outils et pièces standards. Les vis M16 pas 300 sont essentielles dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie mécanique et de la fabrication industrielle.