VIS POUR PARPAING

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Vis pour parpaing pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, Hexagonal, RW... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Dowel screw thread, Filetage métrique.
Filter


Vis pour parpaing : fixez solidement vos structures dans la maçonnerie

Une vis pour parpaing est un dispositif de fixation conçu pour ancrer solidement des matériaux dans des blocs de béton creux. Elle est généralement fabriquée en acier zingué pour résister aux contraintes mécaniques et à la corrosion. Sa conception intègre souvent un filetage spécial permettant une adhérence optimale dans les surfaces poreuses du parpaing. Utilisée dans la construction et l'aménagement, cette vis assure une fixation durable et sécurisée pour des applications telles que l'installation de structures, équipements ou systèmes nécessitant une stabilité renforcée.


Points forts des vis pour parpaing

Les vis pour parpaing de Würth sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans les matériaux de construction tels que le béton et le parpaing. Leur conception innovante assure une installation facile et rapide, réduisant le temps de travail tout en garantissant une tenue fiable. Elles sont idéales pour les professionnels exigeant des solutions de fixation performantes et sécurisées.


Caractéristiques importantes des vis pour parpaing

Ces vis sont disponibles en différentes longueurs, généralement comprises entre 50 mm et 200 mm, pour s'adapter à divers besoins d'installation. Fabriquées en acier zingué, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, assurant ainsi une durabilité accrue. Certaines versions sont également disponibles en acier inoxydable pour une résistance supplémentaire dans les environnements humides. Les vis respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.


Domaines d'applications courants des vis pour parpaing

Les vis pour parpaing sont couramment utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour fixer des éléments tels que des cadres de fenêtre, des portes, des structures métalliques, et des équipements lourds. Elles sont également employées pour la fixation de panneaux isolants et de systèmes de ventilation, offrant une solution polyvalente pour divers projets professionnels.


Conseils d'utilisation des vis pour parpaing

Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de percer un trou de diamètre approprié dans le parpaing avant d'insérer la vis. Utilisez un foret de maçonnerie adapté et assurez-vous que le trou est exempt de poussière pour garantir une fixation solide. Lors de l'installation, veillez à utiliser un tournevis électrique ou une perceuse-visseuse avec un couple réglable afin d'éviter de trop serrer la vis, ce qui pourrait endommager le matériau.

Questions fréquentes

Performances et compatibilité

Quelles sont les utilisations principales d’une vis pour parpaing dans le bâtiment ?

Une vis pour parpaing sert à fixer solidement dans les blocs de béton creux ou pleins. Elle est utilisée pour la structure métallique, les menuiseries, les rideaux de façade, les panneaux isolants ou encore pour les ossatures bois ou métal dans des applications exigeantes nécessitant stabilité et durabilité.

Quelle différence entre parpaing creux et parpaing plein pour choisir la vis ?

Dans un parpaing creux, la vis doit être associée à une cheville qui se dilate dans les cavités pour répartir la charge ; dans un parpaing plein, la tenue est assurée directement via le filetage adapté ou la cheville classique, sans expansion nécessaire. Le type de support détermine diamètre, longueur et matière du système de fixation.

Quels diamètres et longueurs conseille Würth pour des vis dans le parpaing ?

Würth propose des vis allant généralement de Ø6 à Ø16 mm selon les charges et profondeurs requises. Les longueurs varient aussi : pour des hauteurs de fixations intermédiaires on trouve des vis de 50 à 200 mm, ou plus pour des dispositifs imposants comme menuiseries ou appareils lourds. Ces dimensions permettent d’adapter la vis aux exigences de résistance et de profondeur du support.

Matière et finitions

Quels matériaux sont employés pour les vis et chevilles destinées aux parpaings ?

Les vis sont fabriquées en acier zingué ou en acier inoxydable A2/A4 selon le niveau de corrosion attendu. Les chevilles peuvent être en polyamide (nylon), en acier ou plastique haute qualité. Le choix dépend de l’environnement (humidité, extérieur, produit chimique), de la charge, et de la nature du parpaing.

Quand utiliser une vis acier inoxydable plutôt qu’en acier zingué ?

En milieu humide, extérieur, ou exposé à l’air salin, l’acier inoxydable est préféré pour sa résistance augmentée à la corrosion. Pour des façades extérieures, des installations proches de la mer ou des environnements agressifs, il permet de maintenir les propriétés mécaniques dans le temps, en évitant l’oxydation du revêtement.

Comment choisir la tête et l’empreinte de la vis pour parpaing ?

La tête hexagonale, cylindrique bombée ou fraisée permet de répartir la contrainte sur la pièce fixée. L’empreinte AW ou RW assure un couple de serrage correct. En fonction de l’outil disponible (clé, douille, tournevis), on opte pour l’empreinte correspondante pour faciliter la pose rapide sans endommager la tête.

Mise en œuvre et sécurité

Quel diamètre de perçage doit-on prévoir avant la pose ?

Il faut percer avec un foret de maçonnerie au diamètre correspondant à la cheville ou à la vis sans expansion. Par exemple, pour une cheville de Ø14 mm, percer un trou de 14 mm. Un trou trop petit empêche l’insertion, un trou trop large réduit la tenue.

Quelle profondeur de perçage pour garantir une fixation fiable ?

La profondeur de perçage doit être au minimum égale à la longueur de la cheville ou de la partie d’ancrage, en laissant un peu de marge pour la poussière. Il faut s’assurer que la vis entre entièrement dans la cheville ou le support solide. Pour les cheville triple expansion, la profondeur atteint souvent 130 mm ou plus selon les produits.

Comment assurer la répartition des charges ?

Utiliser une cheville adaptée (triple expansion ou multi-matériaux) dans un support creux avec ailettes anti-rotation pour éviter le cisaillement. Serrer sans excès pour que la vis mette en pression la cheville sans fissurer le support. Éviter les charges excentrées : longueur de vis, diamètre, et type de tête influencent la résistance.

Domaine d’application et contraintes environnementales

Peut-on installer directement une vis sans cheville dans un parpaing plein ?

Oui, dans certains cas. Les vis à béton ou les vis spéciales pour béton peuvent pénétrer directement dans un parpaing plein si le filetage est adapté. Cependant, pour garantir la tenue, il est souvent préférable d’utiliser une cheville, surtout pour charges importantes ou vibrations.

Quels effets de la température sur le comportement des systèmes de fixation ?

Les chevilles en nylon ou polyamide conservent leur stabilité thermique entre environ −40 °C et +85 à +100 °C selon les modèles. Les composants en acier zingué ou inox A2/A4 ne subiront pas de déformation thermique significative mais la variation de température peut influencer le couple de serrage.

Comment la corrosion influence-t-elle la tenue dans le temps ?

Les revêtements zinc lamellaire ou galvanisé et les matières inox A2/A4 protègent contre l’oxydation. En absence de protection, le revêtement zingué peut s’altérer, exposant l’acier sous-jacent. Cela peut nuire à la capacité de fixation et conduire à des fissurations ou casses. La protection choisie doit être adaptée à l’environnement d’installation (extérieur, humidité, sel).

Normes et validité technique

Qu’est-ce qu’une cheville certifiée ETA et quand est-ce nécessaire ?

Une cheville avec agrément Technique Européen (ETA) a subi des essais en conditions réelles pour définir ses capacités en charge, résistance au feu ou comportement lors d’incendie. Pour les applications non structurelles ou en zones réglementées, l’ETA garantit la sécurité des chevilles utilisées, notamment celles de grande dimension ou soumises à horaires stricts.

Comment vérifier la résistance à l’arrachement d’un système vis + cheville ?

On consulte la fiche technique du produit pour connaître la charge de rupture et la charge de service selon le support (creux ou plein). On doit aussi tenir compte de la profondeur de pose, du diamètre de perçage, du couple appliqué, et de la température. Des essais sur site ou des références de test par Würth peuvent être utilisés pour vérifier la résistance réelle en place.

Quels éléments contrôlez-vous avant l’achat pour un usage professionnel ?

Vérifier le type de support (pleine ou creux), la charge à reprendre (static, dynamique), la matière vis/cheville, la longueur totale y compris partie traversante, la tête et l’empreinte, et les normes ou homologations associées. S’assurer d’avoir un perçage, un outil de vissage et un couple adapté. Les fiches produits Würth fournissent ces données clés.

Entretien et longévité

Comment entretenir une fixation parparpaing pour préserver ses performances ?

Inspecter régulièrement les fixations, vérifier qu’aucune corrosion n’apparaît, que la vis n’est pas desserrée ou la cheville fissurée. Remplacer les composants si le fil ou l’empreinte est abîmé. Nettoyer les têtes après extérieur exposé aux intempéries pour éviter accumulation de saletés.

Quels signes montrent que la fixation n’est plus fiable ?

Présence de jeu manifeste, affaissement des éléments fixés, fissures autour de la tête de cheville, roulage du support, corrosion avancée visible, déformation de la tige ou de la vis. Dans ces cas, il convient de retirer la fixation, identifier la cause, puis remplacer par un produit adapté.

Peut-on réutiliser une vis ou cheville ?

Cela dépend du type : les vis inox ou acier peuvent souvent être réutilisées si l’empreinte et le filetage sont intacts. Les chevilles plastiques ou nylon perdent en efficacité après leur expansion initiale. Pour un usage professionnel exigeant, privilégier une fixation neuve pour garantir les performances mécaniques.