ÉCROU À EMBASE DIN 7436

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou à embase DIN 7436 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 14 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M14, M20,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Phosphaté, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 7436 – Écrous à embase

La norme DIN 7436 concerne des écrous à embase, dont la portée élargie est intégrée à l’écrou. Cette géométrie offre une surface d’appui plus large qu’un écrou hexagonal sans embase et peut limiter le besoin d’ajouter une rondelle dans certaines configurations. La norme permet d’identifier une famille dimensionnelle, mais la désignation complète du produit reste nécessaire pour confirmer les caractéristiques de la variante.


Choix et compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la dimension de clé, le diamètre de l’embase, la matière et la classe de résistance. L’embase doit porter correctement sur la pièce et ne pas gêner les composants voisins. Certaines formes peuvent comporter des détails de contact particuliers ; confirmez-les sur la fiche fabricant.


Montage : engagez l’écrou à la main avant le serrage et appliquez le couple prévu pour l’assemblage. Contrôlez la planéité et l’état de la portée, ainsi que la longueur de filetage disponible. Un écrou à embase n’est pas automatiquement équivalent à un écrou avec rondelle séparée : les dimensions et les performances doivent être validées pour l’application.