CHEVILLE À FRAPPER BÉTON LONGUEUR 160 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Cheville à frapper béton longueur 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 14 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 160 mm, 80 mm, 100 mm,....

Filter

La cheville à frapper pour béton de 160 mm est une solution de fixation traversante conçue pour l’ancrage rapide d’éléments dans les matériaux pleins, notamment le béton. Elle associe une cheville et un clou ou une vis à frapper afin de réduire le temps de pose sur chantier et d’assurer une tenue fiable. Ce type de fixation est particulièrement adapté à la pose de rails, tasseaux, profilés, ossatures, chemins de câbles, gaines, habillages et équipements techniques. La longueur 160 mm convient aux assemblages avec pièces épaisses ou aux besoins d’ancrage plus profonds. Les critères essentiels portent sur la résistance mécanique, la stabilité dans le béton, la rapidité d’installation, la maîtrise de l’expansion et la durabilité en environnement chantier. Selon les références, des versions avec collerette, traitement anticorrosion ou homologations techniques permettent de répondre à des exigences de mise en œuvre et de sécurité spécifiques.