CHEVILLE POUR BÉTON CELLULAIRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 cheville pour béton cellulaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 115 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs

Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs


Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12) Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant.Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR Ø 14 doit être utilisée avec un piton GS 12 Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, briques pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger Pour les briques creuses et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR Ø 14 (grande zone d'expansion) avec un piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux au carbure de tungstène pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation) Cheville GR pour échafaudage
Voir la gamme




Chevilles pour béton cellulaire : un type d’ancrage spécifique

Le béton cellulaire est un matériau de construction apprécié pour ses nombreuses qualités, dont sa solidité et sa résistance, atouts qui vont de pair avec sa légèreté. Pour le percer et y fixer des charges lourdes, il est nécessaire d’adopter des chevilles adaptées car il est très friable. Classiques ou spécifiques, toutes les chevilles pour béton cellulaire sont présentées dans cette sélection Würth et sauront répondre aux attentes des professionnels.


Le béton cellulaire, un matériau à apprivoiser qui nécessite des chevilles adaptées

Si l’on apprécie le béton cellulaire dans le gros œuvre, c’est avant tout parce qu’il est un très bon isolant phonique et thermique. Sa légèreté, qu’il doit notamment à la présence d’une poudre d’aluminium, le rend facile à mettre en place avec une cheville adaptée au béton cellulaire et facile à manipuler. Cependant, de par sa composition, il a également un inconvénient principal à prendre en compte : il est fragile. Pour réaliser des fixations sans le dégrader, il est nécessaire d’opter pour une cheville spécifique. Autant de références que nous vous proposons de découvrir dans notre catalogue.

Nos chevilles adaptées au béton cellulaire

Chevilles fixations courantes

Nylon, plastique ou à frapper, nos chevilles les plus courantes peuvent vous permettre de travailler efficacement avec de nombreux produits, dont le béton cellulaire. Résistante et polyvalente, ce type de cheville pour la plupart dotées d’un dispositif anti-rotation qui leur permettra de ne pas bouger dans le trou de perçage.

Chevilles plastiques longues

Testées et approuvées dans le béton cellulaire, ces chevilles béton cellulaire ont une expansion fiable et une capacité de charge élevée. Certaines références offriront des conditions de travail idéales aux professionnels qui les adopteront car elles ont l’avantage d’être pré-montées.

Scellement chimique

Votre fournisseur vous propose également des scellements chimiques. Ces résines d’injection durcissent rapidement et sont garanties sans aucune expansion. Elles représentent une alternative économique et pratique aux scellements mécaniques, notamment dans la maçonnerie perforée.


Caractéristiques communes de ces chevilles

  • Gamme complète de chevilles pour béton cellulaire, conçues pour garantir une fixation fiable dans ce matériau fragile et friable.
  • Différentes matières disponibles : acier, acier inoxydable A4, polyamide (PA), nylon, plastique, pour répondre à divers besoins de résistance et d’environnement.
  • Choix varié de diamètres (5 à 14 mm) et longueurs (jusqu’à 135 mm) pour s’adapter aux différentes profondeurs de blocs de béton cellulaire.
  • Chevilles classiques (nylon, plastique, à frapper) polyvalentes avec dispositifs anti-rotation pour éviter leur déplacement dans le support.
  • Présence de chevilles longues, souvent pré-montées, pour des charges plus élevées et une expansion fiable.
  • Solutions de scellement chimique (vinylester, polyester, etc.) pour des fixations robustes et sans expansion, idéales pour les charges lourdes dans la maçonnerie perforée.
  • Plusieurs références homologuées (ETA, ATE) pour une sécurité et une conformité accrues sur les chantiers.
  • Chevilles et vis adaptées aux applications spécifiques : balcons, armatures, ossatures de portes et fenêtres, échafaudages.
  • Assortiments et coffrets disponibles pour optimiser la polyvalence et faciliter la gestion de chantier.
 

Tableau comparatif des chevilles pour béton cellulaire Würth

Nom du produit Matière Type de fixation Spécificités Applications
Cheville multimatériaux Shark TWIST Bicomposant (PP/PA) Mécanique Anti-rotation, expansion fiable Fixations courantes béton cellulaire
Scellement chimique WIT-VM 250 Vinylester Chimique Sans styrène, durcissement rapide Béton, maçonnerie, armature, bois, balcons
Cheville Shark Pro Polyamide (PA) Mécanique Fixation électrique, design optimisé Béton cellulaire, brique, béton
Scellement chimique WIT-PM 200 Polyester Chimique Sans styrène, format 420ml Béton, briques, maçonnerie perforée
Cheville SHARK UR acier zingué Acier zingué Mécanique Tête fraisée, usage extérieur possible Béton cellulaire, béton, brique
Cheville à frapper cloison sèche Plastique Mécanique Résistance UV, empreinte Z2 Cloisons sèches, béton cellulaire
Tige d'ancrage W-VI-A/S Acier zingué Chimique Filetage métrique, finition zinc Utilisation avec scellement chimique
Cheville SHARK UR Inox A4 Acier inoxydable A4 Mécanique Tête fraisée, empreinte AW40 Béton cellulaire, béton, brique
Douille taraudée W-VI-IG/A4 Acier inoxydable A4 Chimique Filetage interne, usage pro Scellement chimique, béton cellulaire
Cheville à visser W-KL Plastique Mécanique Spécial béton cellulaire Béton cellulaire
Cheville GR 14 mm échafaudages -- Mécanique Pour charges lourdes Échafaudages autoporteurs

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quelles sont les caractéristiques essentielles d’une cheville adaptée au béton cellulaire?

Une cheville pour béton cellulaire doit présenter une expansion douce, un verrouillage de forme efficace, un matériau compatible (polyamide ou nylon haute performance) et un diamètre de vis approprié. La longueur d’ancrage (profondeur d’implantation) doit être suffisante pour assurer une résistance mécanique selon la résistance à la compression du béton cellulaire (PB2, PB4, AAC, etc.). Enfin, elle ne doit pas générer de fissuration du support.

Comment déterminer le diamètre et la longueur de la cheville pour une fixation structurelle dans du béton cellulaire?

Le diamètre est fonction de la charge appliquée, du type de vis utilisé (bois ou métrique) et de la densité du béton cellulaire. Une cheville multimatériaux bimatière comme la SHARK TWIST permet plusieurs diamètres de vis. La longueur doit dépasser l’épaisseur de l’élément à fixer plus la profondeur minimale d’ancrage recommandée.

Quelle résistance peut-on attendre des chevilles dans le béton cellulaire?

Elle dépend de la densité du béton cellulaire et de la profondeur d’ancrage. Par exemple, dans les classes de résistance PB2 ou PB4, les charges admissibles varient fortement selon la matière de la cheville et la densité du support. Le verrouillage de forme avec segments d’expansion ou ailettes permet d’atteindre des charges élevées pour fixations légères à moyennes.

Quel type de cheville utiliser pour fixer des éléments extérieurs ou exposés aux intempéries?

Choisissez une cheville en acier inoxydable A4 ou une cheville plastique composée d’un matériau résistant aux UV et à l’humidité. Optez également pour des vis assorties, par exemple acier inoxydable ou acier galvanisé, pour conserver la durabilité de l’ensemble.

Quand recourir à un scellement chimique plutôt qu’à une cheville mécanique?

Le scellement chimique est recommandé pour les charges lourdes, dans les supports creux ou quand la cheville mécanique ne permet pas la charge requise. Il offre une liaison sans expansion dans certaines configurations, et permet un ancrage fiable même dans des blocs à alvéoles ou maçonneries perforées.

Installation

Quelles sont les étapes correctes pour poser une cheville dans du béton cellulaire?

Percer avec un foret adapté au matériau, nettoyer le trou (dépoussiérage), insérer la cheville en s’assurant du bon positionnement, choisir la vis compatible et serrer sans dépasser le couple recommandé pour éviter l’écrasement du matériau.

Faut-il percer avant ou poser à la frappe une cheville spéciale béton cellulaire?

Selon le modèle : certaines chevilles à frapper nécessitent un perçage minimal ou aucun perçage, tandis que d’autres doivent être installées après perçage en rotation. Consultez toujours les instructions du fabricant concernant la classe du béton cellulaire (densité, résistance) pour décider la méthode appropriée.

Comment gérer la distance aux bords et entraxes pour éviter le retrait ou l’éclatement du béton cellulaire?

Respectez des valeurs minimales selon la longueur effective de la cheville (hef). Par exemple, distance aux bords en traction ou cisaillement doit être au moins 1,5 × hef. L’espacement entre chevilles (entraxe) est recommandé à 2 à 3 × hef pour éviter effet de groupe, selon la configuration des charges.

Compatibilité des matériaux

Quelle matière de cheville choisir selon l’environnement et la corrosion?

Polyamide ou nylon pour les environnements intérieurs ou modérément humides. Acier galvanisé ou acier inoxydable A4 pour les zones exposées à l’air libre, au contact régulier avec l’eau ou en milieux salins. Le matériau ne doit pas introduire de réactions galvanocytique.

Peut-on utiliser des chevilles universelles multi-matériaux dans le béton cellulaire?

Oui, si elles sont certifiées pour ce support. Par exemple la cheville plastique universelle SHARK TWIST convient aux matériaux pleins comme en béton cellulaire pour des charges légères à moyennes. Les caractéristiques de perméabilité, stabilité dimensionnelle et capacité de charge doivent être validées.

Performances & conformité

Quels certificates ou agréments rechercher lorsqu’on choisit une cheville pour béton cellulaire?

Les agréments européens comme les ETA ou ATE garantissent que la cheville a été testée dans des blocs de béton cellulaire de densités spécifiques, avec des charges prescrites. Vérifiez que les produits Würth utilisés mentionnent ces agréments pour usage non structurel ou structurel selon les applications.

Comment interpréter la résistance à la compression (fck) et densité dans les données techniques?

fck représente la résistance à la compression du béton cellulaire, et la densité indique sa masse volumique. Ces deux valeurs déterminent la capacité portante. Plus la densité est élevée (par ex. PB4 / AAC6 vs PB2), plus la charge admissible de la cheville sera élevée pour une même profondeur d’ancrage.

Quelles sont les charges admissibles typiques pour les chevilles dans du béton cellulaire?

Selon la densité, un cheville plastique ou polyamide avec verrouillage de forme et expansion modérée peut supporter des charges en traction de plusieurs dizaines de daN. Dans les blocs PB4 ou densités équivalentes, ces valeurs augmentent. Les charges exactes doivent toujours être vérifiées dans les fiches techniques ou les certificats de produit.