Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
W-PA, cheville pour béton cellulaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-PA, cheville pour béton cellulaire

Goujon pour charges lourdes avec filetage mâle (type A) pour fixation individuelle dans le béton cellulaire. Avec agrément technique. Acier, zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Charges admissibles élevées pour une sécurité maximum

  • Insertion d'ancrage rapide, coûts d'installation minimisés

  • Permet une mise en charge immédiate, pas de temps d'attente

  • La fixation par verrouillage de forme présente peu de contraintes d'expansion et ne nécessite pas d'outillage complexe et coûteux.


Montage possible avec et sans outils


Mise en œuvre mécanique possible grâce à l'outil spécial à emmanchement SDS ; marteau-perforateur en mode percussion seule (min. 3 kg).

Homologation
  • Agrément technique général Z-21.1-1983 pour : zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone de compression (béton cellulaire non fissuré) ; habillage de plafond léger et plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 sur panneaux de toit et de plafond renforcés, et pour les ancrages structurellement comparables (voir agrément technique pour la charge maximum)

  • Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)
Indication

Les chevilles ne peuvent être fixées que dans des murs de maçonnerie non plâtrés et sans revêtement

  • Agrément technique général Z-21.1-1983 pour : zone de tension (béton cellulaire fissuré) et zone de compression (béton cellulaire non fissuré) ; habillage de plafond léger et plafonds suspendus conformément à la norme DIN 18168-1:1981-10 sur panneaux de toit et de plafond renforcés, et pour les ancrages structurellement comparables (voir agrément technique pour la charge maximum)

  • Résistance au feu : F90, F120 (M6–M12)
Article ni repris, ni échangé.