ÉCROU ACIER BRUT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 137 écrou acier brut pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut et convenant à de nombreux types de fixations.

Filter

Un écrou en acier brut est un élément de fixation fileté destiné à être associé à une vis, un boulon ou une tige filetée afin de réaliser un assemblage démontable. Fabriqué en acier non revêtu, il est choisi pour les montages mécaniques, les structures métalliques et les opérations d’assemblage en atelier ou sur chantier, lorsque les conditions d’utilisation ne nécessitent pas de protection de surface spécifique. Ce type d’écrou est recherché pour sa robustesse, sa compatibilité avec de nombreux filetages normalisés et sa capacité à assurer un serrage fiable. Les critères essentiels portent sur le diamètre, le pas de filetage, la classe de résistance, la forme de l’écrou et la conformité aux normes en vigueur. Les écrous acier brut sont couramment utilisés dans l’industrie, la maintenance, la construction métallique, la fabrication d’équipements, la mécanique générale et l’installation technique, partout où la solidité et la précision de l’assemblage sont déterminantes.