KIT D'AMÉNAGEMENT UTILITAIRE POUR PEUGEOT BOXER

Aménagement utilitaire ORSYmobil


Découvrez nos différents types d'aménagements pour véhicules utilitaires de type Peugeot Boxer. Cliquez sur la bannière ci-dessus pour obtenir la visite du spécialiste ORSYmobil de votre région. Ce dernier sera en mesure de vous conseiller sur l'aménagement le plus adapté à votre Peugeot Boxer.


Simplifiez votre travail au quotidien avec ORSYmobil

Chez ORSYmobil, notre priorité est d’améliorer les conditions de travail de nos clients, notamment dans leurs véhicules utilitaires. Explorez notre gamme de produits spécialement conçus pour optimiser l’aménagement de votre véhicule et améliorer votre quotidien professionnel.


Toute l’équipe ORSYmobil vous accompagne dans la réalisation de votre projet d’aménagement de votre Peugeot Boxer sur-mesure. Nos spécialistes réalisent un plan 3D du projet et se déplacent dans toute la France avec leur véhicule de démonstration. Ce sont des produits 100 % Würth, fabriqués dans une usine du Groupe Würth en Allemagne.


Le montage de l'aménagement peut être effectué sur place par notre équipe de techniciens qualifiés ou dans l'atelier de l'un de nos partenaires carrossiers. Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit votre domaine d’activité, les aménagements de véhicules utilitaires ORSYmobil s’adaptent à tous les métiers, tous les véhicules et tous les budgets.




Quels types d’aménagements pour votre Peugeot Boxer ?

ORSYmobil propose une gamme complète d’aménagements pour les véhicules utilitaires comme le Peugeot Boxer. Voici quelques exemples d’aménagements disponibles :

  • Étagères et tiroirs : pour optimiser le rangement et l’organisation de votre matériel. 
  • Bacs de stockage : pour un accès facile et rapide aux petits outils et consommables (vis, écrous, rondelles...).
  • Planchers et habillages de parois : pour protéger l’intérieur de votre véhicule, ranger du matétiel sous le plancher et faciliter le nettoyage.
  • Systèmes d’arrimage : pour sécuriser le transport de votre équipement et éviter les déplacements pendant la conduite.
  • Sécurisation du véhicule : les serrures anti-vol permettent de protéger le matériel transporté et le véhicule en lui-même
  • Accès au véhicule : les marche-pieds et les rampes d'accès facilitent la montée dans le véhicule.
  • Transport d'objets volumineux : vous transportez sans doute des échelles ou des tubes, nos équipements permettent de sécuriser ces produits.
  • Hygiène des professionnels : bobines d'essuyage et stations de lavage des mains vous permettent de vous nettoyer les mains sans point d'eau.


Echangeons sur votre projet d'aménagement

Pour toute information ou pour créer votre projet personnalisé en 3D avec nos experts, cliquez sur ‘Contacter un expert’ et découvrez une solution sur mesure qui transformera votre espace de travail pour plus d’efficacité :





La solution ORSYmobil : découvrez les produits phares

Filter




Transformez votre Peugeot Boxer en atelier mobile avec les aménagements ORSYmobil

Les kits d'aménagement professionnel pour le Peugeot Boxer sont conçus pour optimiser l'espace de travail des professionnels en déplacement. Grâce à ces solutions, vous pouvez transformer votre utilitaire en un véritable atelier mobile, facilitant ainsi l'organisation de votre matériel et de vos outils. Les principaux avantages incluent un gain de temps, une meilleure productivité et une sécurité accrue lors du transport de vos équipements.

Les points forts des aménagements utilitaires ORSYmobil

Les aménagements ORSYmobil pour le Peugeot Boxer se distinguent par leur robustesse et leur modularité. Conçus pour s'adapter parfaitement à votre véhicule, ils offrent une personnalisation complète selon vos besoins spécifiques. Les matériaux de haute qualité garantissent une durabilité exceptionnelle, tandis que le design intelligent permet une utilisation optimale de l'espace disponible. De plus, les systèmes de fixation sécurisés assurent la stabilité de vos équipements même lors de trajets mouvementés.

Exemples typiques d'aménagement d'utilitaire proposés

Pour le Peugeot Boxer, plusieurs configurations d'aménagement sont particulièrement prisées par les professionnels. Parmi elles, on retrouve les étagères modulaires, idéales pour stocker des outils de manière ordonnée, les tiroirs coulissants pour un accès facile aux petits équipements, et les établis intégrés pour réaliser des travaux sur site. Les systèmes de rangement pour câbles et tuyaux sont également très recherchés, tout comme les supports pour échelles et autres équipements volumineux.

Domaines d'applications courants de ce type de produits

Les aménagements pour le Peugeot Boxer sont particulièrement adaptés aux artisans, techniciens de maintenance, installateurs et autres professionnels nécessitant un atelier mobile. Que vous travailliez dans la construction, la plomberie, l'électricité ou la maintenance industrielle, ces solutions vous permettent de transporter tout votre matériel de manière sécurisée et organisée. Les services de livraison et de logistique peuvent également tirer parti de ces aménagements pour optimiser la gestion de leurs cargaisons.

Conseils d'utilisation des aménagements d'utilitaire

Pour tirer le meilleur parti de votre Peugeot Boxer aménagé, il est essentiel de bien planifier l'organisation de votre espace de travail. Commencez par évaluer vos besoins spécifiques en termes de stockage et de mobilité. Utilisez des séparateurs et des bacs de rangement pour garder vos outils bien organisés. Pensez à la sécurité en fixant correctement les équipements lourds et en utilisant des systèmes de verrouillage pour prévenir les vols. Enfin, entretenez régulièrement les aménagements pour prolonger leur durée de vie.

Caractéristiques courantes du Peugeot Boxer : un utilitaire à la hauteur de vos exigences

Le Peugeot Boxer se décline en plusieurs motorisations, avec des moteurs diesel allant de 110 à 165 chevaux. Il est disponible en différentes versions, offrant plusieurs longueurs (de 4,96 m à 6,36 m) et hauteurs (de 2,25 m à 2,76 m) pour s'adapter à vos besoins. Sa capacité de remorquage peut atteindre jusqu'à 3 000 kg, tandis que le volume utile varie de 8 à 17 m³. Avec une charge utile maximale d'environ 1 900 kg et une consommation mixte oscillant entre 6,5 et 8,0 L/100 km, le Peugeot Boxer est un choix idéal pour les professionnels exigeants.