VIS TÊTE PLATE M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 vis tête plate M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Fente, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête plate, Tête semi-circulaire aplatie, Tête semi-circulaire aplatie avec collier,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis tête plate M5 : fixez solidement vos structures métalliques et en bois

Une vis tête plate M5 est un élément de fixation conçu pour assembler des pièces dans des applications industrielles et professionnelles. Elle possède un filetage métrique de diamètre 5 mm et une tête plate qui s'encastre dans la surface du matériau, offrant une finition lisse et affleurante. Utilisée couramment dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'ingénierie, elle assure une fixation robuste et discrète. La tête plate permet une répartition uniforme de la charge et minimise les risques d'accrochage ou de dommages aux matériaux environnants. Elle est souvent fabriquée en acier inoxydable ou en alliages résistants pour garantir durabilité et résistance à la corrosion.