ÉCROU NYLSTOP M4
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 écrou nylstop M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 10 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M10, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
L’écrou Nylstop M4 est un écrou hexagonal autobloquant intégrant une bague en nylon qui freine le desserrage après serrage sur une vis ou une tige filetée M4. Il est conçu pour sécuriser les assemblages soumis aux vibrations, aux chocs ou aux sollicitations répétées, tout en restant simple à monter avec un outillage standard. Les points essentiels portent sur la précision du filetage, la qualité de la matière et du traitement de surface, la compatibilité dimensionnelle M4, ainsi que l’efficacité de l’insert nylon pour maintenir le serrage. Ce type d’écrou est particulièrement recherché dans la construction métallique, les équipements industriels, la maintenance, l’automobile, les machines et les ensembles électromécaniques, partout où la fiabilité de l’assemblage et la limitation du desserrage intempestif sont des exigences clés.