ÉPONGE POUR CARRELAGE
Éponges pour carrelage : nettoyez les joints, lissez le mortier et finissez la pose proprement
Les éponges pour carrelage sont des consommables de chantier utilisés pendant et après la pose de carreaux. Elles servent à retirer l'excès de mortier-colle ou de joint, à lisser les joints et à nettoyer les surfaces sans les rayer. Dans la gamme Würth, on trouve des éponges hydrophiles en mousse polyuréthane de 15 x 10 x 5 cm ou de 16,5 x 11 x 6,5 cm, des éponges en mousse de résine mélamine de 110 x 70 x 30 mm, des platoirs à éponge de 320 x 150 mm et des kits comprenant un seau de lavage de 23 L. Les carreleurs, les peintres en bâtiment et les entreprises de nettoyage de fin de chantier les emploient régulièrement.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le jointoiement est l'une des étapes les plus délicates de la pose de carrelage : si le joint est nettoyé trop tôt, il est creusé ; s'il est nettoyé trop tard, le voile de ciment durcit et devient difficile à retirer. C'est la raison pour laquelle les carreleurs utilisent une éponge à gros pores, très absorbante, qui retient beaucoup d'eau, rend le geste régulier et maintient le joint lisse. La mousse de résine mélamine, mise au point à l'origine comme matériau d'isolation acoustique et thermique, présente une structure microporeuse en forme de réseau très fin. Elle agit comme un abrasif très doux et supprime les traces de salissures sans produit chimique, à condition de l'utiliser humide. Aujourd'hui, ces deux types de mousse se complètent en fin de chantier.
Les points forts de ce type de produits
- Absorption élevée de l'eau et de la laitance de ciment pour un nettoyage rapide et régulier des carreaux
- Lissage propre et uniforme des joints grâce à des éponges à structure cellulaire fine
- Mousse polyuréthane hydrophile et mousse de résine mélamine pour couvrir tous les besoins de la pose et du nettoyage
- Platoirs à éponge ergonomiques avec canal, qui facilitent le travail sur de grandes surfaces
- Kits complets avec seau de 23 L en polypropylène pour un poste de nettoyage prêt à l'emploi
- Formats pratiques de 110 mm à 320 mm de longueur, adaptés à la main comme au platoir
- Lots carreleur incluant des disques diamant et des platoirs, pour équiper un chantier complet
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : mousse polyuréthane, mousse de résine mélamine ou polypropylène pour les seaux
- Dimensions des éponges : 15 x 10 x 5 cm, 16,5 x 11 x 6,5 cm, 145 x 95 x 63 mm ou 110 x 70 x 30 mm
- Dimensions du platoir à éponge : 320 x 150 mm
- Contenance du seau de lavage : 23 L
- Couleurs : blanc ou noir selon le modèle
- Structure cellulaire : fine pour le lissage des joints, à gros pores pour l'absorption
- Déflexion de force de compression : 3,8 kPa sur l'éponge de lissage de joints
- Formes : rectangulaire ou avec canal selon l'usage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de carrelage au sol et au mur : retrait du surplus de mortier-colle et de joint pendant les travaux
- Réalisation de joints : lissage et finition des joints à base de ciment ou de résine
- Nettoyage de fin de chantier : élimination des voiles de ciment et des traces sur les carreaux
- Rénovation de salles de bains et de cuisines, où la finition des joints est visible
- Pose de pierre naturelle, de grès cérame et de grands formats nécessitant un nettoyage soigné
- Entretien courant et nettoyage de taches et de salissures sur surfaces dures avec l'éponge mélamine
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Humidifier l'éponge et l'essorer avant de la passer sur les joints, afin de ne pas diluer ni creuser le joint frais
- Rincer fréquemment l'éponge dans l'eau propre pour ne pas étaler la laitance de ciment sur les carreaux
- Attendre le temps de prise recommandé pour le joint avant le nettoyage, en travaillant par petites zones
- Passer l'éponge en mouvements diagonaux par rapport aux joints pour limiter le creusement
- Utiliser l'éponge mélamine humide, sans produit nettoyant, pour retirer les traces tenaces sur surfaces compatibles
- Remplacer l'éponge dès qu'elle est saturée ou abîmée pour garantir un résultat régulier
- Vider et rincer le seau à chaque fin de journée pour éviter les dépôts de ciment
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Matière | Dimensions | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Éponge de nettoyage Red Wave | Mousse de résine mélamine, blanc | 110 x 70 x 30 mm | Nettoyage des taches et des surfaces | Nettoyage de fin de chantier |
| Éponge hydrophile pour pose de carrelage | Mousse polyuréthane | 16,5 x 11 x 6,5 cm ou 145 x 95 x 63 mm (noir) | Forte absorption d'eau | Nettoyage pendant la pose |
| Éponge de nettoyage et lissage de joints | Mousse polyuréthane, blanc | 15 x 10 x 5 cm | Structure cellulaire fine | Lissage et finition des joints |
| Platoir à éponge hydrophile ergonomique | Éponge hydrophile avec canal | 320 x 150 mm | Poignée ergonomique | Grandes surfaces carrelées |
| Kit de nettoyage avec platoir éponge | Polypropylène (seau), noir | Seau de 23 L | Kit complet de nettoyage du carrelage | Chantier de pose de carrelage |