RONDELLE ACIER ZINGUÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 104 rondelle acier zingué pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier / acier,..., de diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M8, M10,..., de normes DIN : 7349, 522, 6319,... et proposés dans divers types de formes : B, V, A,....
Filter


Rondelles en acier zingué : renforcez et sécurisez vos assemblages métalliques

Une rondelle en acier zingué est un disque métallique plat avec un trou central utilisé pour répartir la pression d'une fixation, comme un écrou ou un boulon, sur une surface. Fabriquée en acier, elle est recouverte d'une couche de zinc pour améliorer la résistance à la corrosion. Ce type de rondelle est couramment utilisé dans les environnements industriels pour assurer une connexion sécurisée et durable, en prévenant l'usure des surfaces et en maintenant l'intégrité des assemblages sous des contraintes mécaniques.

Points forts des rondelles acier zingué

Les rondelles en acier zingué de Würth offrent une protection exceptionnelle contre la corrosion grâce à leur revêtement en zinc, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou extérieurs. Leur robustesse garantit une répartition uniforme de la pression, évitant ainsi les dommages aux surfaces fixées. De plus, elles sont conçues pour assurer une stabilité et une sécurité accrues dans les assemblages mécaniques.

Caractéristiques importantes des rondelles acier zingué

Les rondelles acier zingué sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de M3 à M30, pour s'adapter à diverses tailles de boulons et vis. Fabriquées en acier de haute qualité, elles sont zinguées pour une résistance accrue à la rouille. Ces rondelles respectent les normes DIN 125 et ISO 7089, garantissant leur compatibilité avec les standards industriels. Elles sont généralement de couleur argentée, mais peuvent également être trouvées en finition jaune pour certaines applications spécifiques.

Domaines d'applications courants des rondelles acier zingué

Les rondelles acier zingué sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'automobile, et de la fabrication d'équipements industriels. Elles sont essentielles pour les assemblages nécessitant une fixation sécurisée et durable, tels que les structures métalliques, les installations de machines, et les systèmes de fixation dans des environnements extérieurs. Leur résistance à la corrosion les rend particulièrement adaptées aux applications maritimes et aux équipements exposés aux intempéries.

Conseils d'utilisation des rondelles acier zingué

Pour une efficacité optimale, il est conseillé de choisir la taille de rondelle correspondant précisément au diamètre de la vis ou du boulon utilisé. Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris pour garantir une fixation solide. Lors du serrage, appliquez une force uniforme pour éviter d'endommager la rondelle ou la surface de fixation. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des rondelles dans les installations soumises à des vibrations ou à des conditions climatiques extrêmes pour assurer leur intégrité.