ATTACHE CABLE PLASTIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 attache cable plastique pour professionnels.
Filter
Attaches câbles plastique : sécurisez et organisez vos installations électriques facilement
Un attache-câble en plastique est un dispositif de fixation utilisé pour organiser et sécuriser des câbles ou des fils. Fabriqué généralement en nylon, il se compose d'une bande dentelée et d'une tête avec un mécanisme de verrouillage, permettant d'ajuster et de maintenir fermement les câbles en place. Résistant aux intempéries et à l'usure, il est couramment utilisé dans les installations électriques, les réseaux de télécommunications et les environnements industriels pour assurer la gestion efficace des câblages et réduire les risques de désordre ou de dommages.
Les différents types d'attache-câbles en plastique
Les attache-cable plastique de Würth se présentent sous différentes formes et couleurs, selon les besoins et les applications. On peut distinguer :
- Les attache-câble avec languette plastique, qui sont des colliers en nylon (polyamide) dotés d'une fermeture rapide et sécurisée. Ils sont adaptés aux températures allant de -45°C à 90°C et résistent aux UV, à l'humidité et aux produits chimiques. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs et largeurs.
- Les attache-câble coloré avec fermeture languette plastique, qui sont similaires aux précédents, mais avec un codage couleur pour faciliter l'identification des câbles. Ils sont idéals pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
- Les collier d'installation PA 12 double tête, qui sont des colliers en polyamide 12 dotés de deux têtes pour une meilleure tenue. Ils sont insensibles aux variations d'humidité et conservent leurs propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec. Ils sont adaptés aux températures allant de -45°C à 90°C.
- Les collier d'installation PA 12 double tête renforcée, qui sont des colliers en polyamide 12 renforcé avec du verre pour une plus grande solidité. Ils ont les mêmes caractéristiques que les colliers d'installation PA 12 double tête, mais avec une meilleure résistance à la traction.
- Les attache-câble monobloc homologué, qui sont des colliers en nylon (polyamide) sans halogène, conformes aux normes européennes. Ils ont une languette plastique avec une aide au filetage pour faciliter la pose. Ils sont adaptés aux températures allant de -20°C à 85°C et résistent aux UV.
Les attache cable plastique de Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels dans divers domaines, tels que l'électricité, la mécanique, la construction, l'industrie ou encore l'événementiel. Ils offrent une solution simple, rapide et efficace pour l'installation et la maintenance des câbles et des conduits électriques.