Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier d'installation double tête renforcé
Collier d'installation double tête renforcé - 1
Collier d'installation double tête renforcé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier d'installation double tête renforcé

Insensible aux variations d'humidité, conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Tenue aux agents extérieurs

Bonne tenue aux bases acides dilués


Tenue limitée aux acides oxydants, huiles, acides minéraux


  • Ne résiste pas aux solvants chlorés

  • Collier à crantage extérieur

  • Couleur Noir

  • Le collier est muni d'une extrémité et d'arètes arrondies ainsi que d'un crantage sur les faces latérales de la tête assurant une manipulation et une installation aisées

  • Le crantage antidérapant sur les deux faces de l’extrémité évite que la queue du collier ne ressorte accidentellement de la tête et le maintient en bonne position avant le serrage définitif.

  • La tête doublée, voire renforcée pour les grandes dimensions de collier, assure un maintien optimal de la fixation.

  • Le Polyamide 12 noir dur et flexible, présente une excellente résistance aux changements thermiques, rayons U.V. et intempéries.

  • Sans halogène