SANGLE À CLIQUET POUR CAMION ET POIDS-LOURD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 40 sangle à cliquet camion pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, 25 mm, 35 mm,..., de différentes longueurs : 6 m, 4 m, 9 m,..., de différentes matières : PES - Polyester, 100% polyester, Acier / plastique,... et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter


Les sangles à cliquet pour camion proposées par Würth sont des sangles de haute qualité qui sont conçues pour maintenir votre chargement en sécurité pendant le transport. Elles sont disponibles dans une variété de longueurs, de largeurs et de capacités de charge, afin que vous puissiez trouver la sangle parfaite pour vos besoins. Les sangles à cliquet pour camion Würth sont fabriquées en nylon résistant et sont équipées de cliquets en acier inoxydable qui garantissent un serrage sûr. Elles sont également équipées de boucles et d'œillets pour une fixation facile. Les sangles à cliquet pour camion Würth sont une excellente solution pour maintenir votre chargement en sécurité pendant le transport. Elles sont faciles à utiliser, fiables et durables.