RONDELLE M30
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 47 rondelle M30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 20 mm, 30 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M30, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 9021, 6798,... et proposés dans divers types de formes : A, B, M,....
Filter
Une rondelle M30 est un élément de fixation conçu pour être associé à une vis, un boulon ou une tige filetée de diamètre nominal M30. Placée entre l’écrou ou la tête de vis et la pièce assemblée, elle répartit la charge de serrage, limite le marquage des surfaces et contribue à la fiabilité de l’assemblage. Selon sa matière et sa norme, elle peut être utilisée dans des environnements industriels, mécaniques, structurels ou de maintenance.