FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 18 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Foret béton SDS de diamètre 18 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 18 mm, 12 mm,... et longueurs : 200 mm, 350 mm, 450 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 18 mm est essentiel pour les travaux de construction et de rénovation professionnels, offrant une performance inégalée dans le perçage du béton et d'autres matériaux durs. Grâce à sa conception robuste, Le foret béton diamètre 18 mm garantit une précision accrue et une durabilité exceptionnelle, facilitant ainsi la réalisation de trous de 18 mm dans des surfaces résistantes. Idéal pour les applications dans le domaine de la construction, l'installation de cadres de porte ou de fenêtre, et la fixation de structures lourdes, ce foret est un outil pour les professionnels exigeant efficacité et fiabilité. Le foret béton 18 mm s'adapte parfaitement à divers types de perceuses, permettant une utilisation polyvalente et des résultats optimaux.