CRIC 2 TONNES
Crics 2 tonnes : soulevez rapidement et en sécurité voitures et utilitaires en atelier et en dépannage
Les crics 2 tonnes sont des appareils de levage hydrauliques destinés à soulever un véhicule pour changer une roue, inspecter le dessous de caisse ou intervenir sur le train roulant. La gamme comprend des crics rouleurs, montés sur roues avec un long bras de levier, et des crics bouteilles, plus compacts et plus hauts. Leur capacité va de 2 à 2,5 tonnes pour les crics rouleurs, et de 2 à 30 tonnes pour les crics bouteilles. Équipés d'une soupape de sécurité contre la surcharge, ils sont robustes et maniables. Les mécaniciens, carrossiers, dépanneurs et ateliers de maintenance les utilisent au quotidien.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le cric hydraulique repose sur un principe formulé au XVIIe siècle : lorsqu'on exerce une force sur un liquide enfermé dans un circuit, la pression se transmet intégralement dans toutes les directions. En faisant agir un petit piston sur une grande surface, on multiplie la force : quelques efforts de pompe suffisent à soulever deux tonnes. L'huile ne se comprimant pratiquement pas, le levage est progressif et précis, avec une descente contrôlée en ouvrant doucement une valve. Un cric ne sert toutefois qu'à lever un véhicule, jamais à le maintenir : les professionnels placent systématiquement des chandelles de sécurité sous le châssis avant de travailler dessous. La soupape de limitation de pression, qui protège l'appareil en cas de surcharge, est un composant essentiel de sécurité.
Les points forts de ce type de produits
- Levage hydraulique fluide et précis, avec descente contrôlée par une simple manœuvre de la tige
- Soupape de sécurité qui protège l'appareil contre les surcharges
- Roues oscillantes sur roulements à billes pour les crics rouleurs, qui rendent le déplacement facile sous le véhicule
- Conception compacte et robuste en acier, pour un usage régulier en atelier
- Crics bouteille certifiés TÜV, avec extension d'axe pour gagner en hauteur
- Plage de hauteur étendue : de 75 mm pour passer sous les véhicules bas à 510 mm pour les utilitaires
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Capacité de charge : 2 t (RHC-2), 2,5 t pour les crics rouleurs, de 2 à 30 t pour les crics bouteilles
- Hauteur minimale : de 75 à 100 mm selon le cric rouleur
- Hauteur maximale : de 450 à 510 mm pour les crics rouleurs
- Dimensions du cric rouleur : de 330 à 410 mm de large et de 660 à 790 mm de long
- Poids : de 26,4 à 32,8 kg selon le modèle de cric rouleur
- Cric bouteille 2 t : hauteur de levage de 163 mm, hauteur de construction de 181 à 344 mm
- Cric bouteille 3 t : hauteur de levage de 180 mm, hauteur de construction de 193 à 373 mm
- Roues : 4 roues sur certains crics rouleurs, couleurs noir ou rouge
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Atelier de mécanique automobile : changement de pneumatiques, freins et train roulant
- Carrosserie et dépannage : levage du véhicule pour intervention sous la caisse
- Maintenance de flottes d'utilitaires et de véhicules professionnels
- Ateliers agricoles, industriels et de maintenance pour le levage de charges moyennes
- Contrôle technique et préparation de véhicules
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Placer le véhicule sur un sol plan, dur et horizontal, frein à main serré et cales en place
- Positionner le cric uniquement sur les points de levage prévus par le constructeur du véhicule
- Ne jamais dépasser la capacité de charge indiquée sur l'appareil
- Mettre en place des chandelles de sécurité avant toute intervention sous le véhicule, car un cric ne doit jamais servir de support
- Lever progressivement, puis abaisser doucement en ouvrant lentement la valve de descente
- Purger l'air du circuit et contrôler régulièrement le niveau d'huile selon les consignes d'entretien
- Stocker le cric à plat, piston rentré, et vérifier l'absence de fuite d'huile avant chaque utilisation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cric | Capacité | Hauteur min. / max. | Dimensions / poids | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Cric rouleur hydraulique RHC-2 | 2 t | 80 à 500 mm | 410 x 660 mm, 30 kg | Atelier, véhicules de tourisme |
| Cric rouleur hydraulique pour voiture | 2,5 t | 100 à 450 mm | 330 x 720 mm, 26,4 kg | Véhicules de tourisme, atelier compact |
| Cric rouleur sans pédale | 2,5 t | 75 à 510 mm | 380 x 790 mm, 32,8 kg | Véhicules bas et utilitaires |
| Cric bouteille hydraulique 2 t | 2 t | 181 à 344 mm de construction | Levage 163 mm, axe de 48 mm | Dépannage, levage sous châssis |
| Cric bouteille hydraulique 3 t à 30 t | 3 à 30 t | 193 à 373 mm pour 3 t | Levage 180 mm pour 3 t, extension d'axe | Utilitaires, poids lourds, industrie |