MOUSQUETON POMPIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 mousqueton pompier pour professionnels.
Filter



Mousquetons pompier DIN 5299 : reliez, accrochez et sécurisez vos charges en acier zingué ou en inox

Les mousquetons pompier sont des anneaux métalliques à ouverture par ressort, permettant de relier rapidement deux éléments, de suspendre une charge ou d'accrocher un accessoire. Ils suivent la norme DIN 5299 en forme C, avec un ressort hélicoïdal dissimulé. Dans la gamme Würth, ils sont proposés en acier zingué, en inox A2 et en inox A4, avec ou sans écrou de sécurité, sur plusieurs longueurs et capacités de charge. Ils conviennent aux gréeurs, aux métalliers, aux installateurs et aux professionnels du nautisme, de l'événementiel et de la maintenance pour des liaisons rapides et fiables dans un usage de fixation et d'accrochage.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mousqueton repose sur un principe simple : un corps métallique fermé par un doigt ou une bascule à ressort, qui s'ouvre vers l'intérieur et se referme seul. La forme dite « pompier » désigne ce type de mousqueton à ouverture rapide, très répandu pour les liaisons rapides. Dans la version DIN 5299 de forme C, la conception est telle que le mousqueton ne peut pas s'ouvrir lorsqu'il est chargé, en raison de la déformation élastique du corps sous la charge. Cette caractéristique, avec un ressort caché qui protège le mécanisme contre les salissures, explique que ce type de mousqueton soit apprécié sur les chantiers et en milieu marin.


Les points forts de ce type de produits

  • Conformité à la norme DIN 5299 en forme C, pour des dimensions et un fonctionnement standardisés
  • Ressort hélicoïdal dissimulé qui protège le mécanisme et maintient une fermeture fiable
  • Mousqueton qui ne peut pas s'ouvrir sous la charge variable spécifiée, grâce à sa déformation élastique
  • Choix de matières : acier zingué pour un usage courant, inox A2 et inox A4 pour les milieux humides et marins
  • Version avec écrou de sécurité auto-freiné qui empêche l'ouverture accidentelle
  • Larges choix de longueurs et d'épaisseurs pour s'adapter à chaque charge
  • Conformité à la norme RoHS

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : DIN 5299, forme C
  • Longueur : de 40 à 160 mm pour l'acier zingué, de 50 à 100 mm pour l'inox A2, de 50 à 120 mm pour l'inox A4
  • Épaisseur du corps : de 4 à 13 mm selon les modèles en acier zingué
  • Diamètre intérieur : de 6 à 22 mm pour l'acier zingué, de 8 à 15 mm pour l'inox A2
  • Matières : acier zingué, acier inoxydable A2 brut ou A4 brut
  • Capacité de charge maximale des versions inox A4 : de 50 à 250 kg, ou de 125 à 347 kg pour la version spéciale
  • Fermeture : ressort hélicoïdal dissimulé, avec écrou de sécurité sur certains modèles
  • Finition : zinguée pour l'acier, brute pour l'inox

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Accrochage rapide de bâches, de câbles, de chaînes et d'accessoires sur chantier
  • Liaison d'éléments dans l'événementiel, le gréage et la scénographie hors levage de personnes
  • Applications nautiques et maritimes avec les mousquetons en inox A4, plus résistants aux embruns
  • Suspension d'outils, d'équipements et de matériels dans les ateliers et les véhicules
  • Fixation d'accessoires en agriculture, en jardinage et en entretien d'espaces extérieurs

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la matière selon l'environnement : acier zingué en intérieur, inox A2 en extérieur, inox A4 en milieu marin
  • Respecter la capacité de charge maximale indiquée, qui est une valeur suggérée et non contractuelle
  • Ne pas utiliser un mousqueton de cette gamme comme équipement de protection individuelle contre les chutes, sauf référence spécifiquement certifiée
  • Contrôler régulièrement l'état du corps, du ressort et de l'écrou, et remplacer le mousqueton en cas de déformation ou de corrosion
  • Charger le mousqueton dans l'axe de son corps, et non en travers, pour garantir sa résistance
  • Utiliser la version avec écrou de sécurité lorsque l'accrochage est soumis à des vibrations ou à des mouvements

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de mousquetonMatièreLongueurDiamètre intérieurCharge maximaleParticularité
Mousqueton DIN 5299 forme C acier zingué Acier zingué 40 à 160 mm 6 à 22 mm Selon référence Ressort hélicoïdal dissimulé, usage courant
Mousqueton DIN 5299 inox A2 Inox A2 brut 50 à 100 mm 8 à 15 mm Selon référence Résistance à la corrosion en extérieur
Mousqueton inox A4 avec écrou de sécurité Inox A4 brut 50 à 120 mm Selon référence 50 à 250 kg Écrou auto-freiné, tenue en milieu marin
Mousqueton inox A4 version spéciale Inox A4 brut 60 à 120 mm Selon référence 125 à 347 kg Version renforcée pour charges plus importantes