POMPE À GRAISSE À BATTERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 pompe à graisse à batterie pour professionnels. Vous retrouverez des outils de graissage, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 1170 mm, 260 mm, 73 mm, de pressions de service, de différents types de produits et fabriqués à partir de différentes matières.
Filter



Pompes à graisse à batterie : graissez vite et sans effort machines, véhicules et équipements

Les pompes à graisse à batterie sont des appareils portatifs sans fil qui extrudent la graisse d'une cartouche et l'injectent sous pression dans un graisseur. Le modèle FP 18-S-LS combi fonctionne sur batterie Li-Ion 18 V de 1,5 Ah, atteint 400 bar de pression de service et accepte des cartouches de 400 g à visser ou standard. La gamme est complétée par un chargeur Li-Ion, une agrafe hydraulique Easy Lock et des graisses en cartouche, en bidon, en fût ou en tambour. Les mécaniciens, les agriculteurs, les équipes de travaux publics et les services de maintenance industrielle les utilisent pour entretenir roulements, articulations et chaînes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le graissage manuel a longtemps été une corvée : il fallait pomper à la main des dizaines de fois pour un seul graisseur, sans pouvoir doser précisément. La pompe à batterie supprime cet effort et permet d'atteindre en quelques secondes des pressions de plusieurs centaines de bars, indispensables pour faire pénétrer la graisse dans des paliers neufs ou serrés. La graisse elle-même est un mélange d'huile de base et d'épaississant, le plus souvent un savon de lithium, qui la maintient en place dans le mécanisme. La classe NLGI, de 000 à 6, mesure sa consistance : la classe 2, proche d'une pâte à la consistance de beurre, est la plus courante. Les graisses pour l'agroalimentaire sont, elles, formulées pour qu'un contact accidentel avec les denrées reste sans danger.


Les points forts de ce type de produits

  • Graissage sans effort, avec une pression de service qui atteint 400 bar sur la pompe FP 18-S-LS combi
  • Technologie Li-Ion : puissance constante, pas d'effet mémoire et très faible autodécharge
  • Corps de pompe en acier épais et peint qui protège le mécanisme en cas de chute
  • Cartouches de 400 g à visser ou standard, pour un remplacement rapide en atelier ou sur le terrain
  • Chargeur 18 V dédié avec un câble de 1,8 m pour recharger la batterie facilement
  • Agrafe hydraulique Easy Lock pour une connexion sûre sur les graisseurs
  • Graisses adaptées à chaque milieu : multi-usage, agricole, marine, agroalimentaire, biodégradable

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Tension nominale : 18 V, batterie Li-Ion de 1,5 Ah
  • Pression de service maximale : 400 bar
  • Capacité : cartouche de 400 g
  • Poids de la pompe avec batterie : environ 3 kg
  • Agrafe Easy Lock : longueur de 73 mm, poids d'environ 125 g
  • Classe NLGI : grades 2 et 3 pour les graisses lithium, avec une pénétration travaillée de 265 à 295 x 0,1 mm
  • Plage de température d'utilisation : de -40 °C à 140 °C selon la graisse
  • Bases de savon : lithium, lithium/calcium, complexe aluminium, inorganique ; viscosité d'huile de base de 140 à 190 cSt à 40 °C
  • Conditionnement des graisses : cartouche de 400 g, bidon de 5 kg, fût de 25 ou 50 kg, avec 48 à 60 mois de stockage

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Entretien de véhicules légers, utilitaires et poids lourds : rotules, cardans, paliers
  • Maintenance d'engins de travaux publics et de matériels agricoles
  • Lubrification de roulements, glissières et chaînes en maintenance industrielle
  • Graissage d'équipements en industrie agroalimentaire avec des graisses NSF H1
  • Entretien d'équipements marins et exposés à l'eau avec la graisse à base de PTFE

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la graisse d'après le milieu : multi-usage, agricole, marine ou alimentaire, et ne pas mélanger des bases de savon incompatibles
  • Nettoyer le graisseur avant d'y connecter l'agrafe, pour éviter d'injecter des saletés
  • Remplir la cartouche selon la procédure du fabricant et purger l'air avant la première utilisation
  • Injecter progressivement jusqu'à ce qu'un peu de graisse neuve ressorte du palier
  • Recharger la batterie avec le chargeur dédié et la stocker à l'abri de la chaleur
  • Respecter la plage de température de la graisse, notamment en climat froid ou sur des organes très chauds

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Caractéristique clé Température / pression Conditionnement Usage principal
Pompe à graisse FP 18-S-LS combi 18 V, 1,5 Ah, 3 kg avec batterie Jusqu'à 400 bar Cartouche de 400 g Graissage portatif sans fil
Chargeur Li-Ion 18 V Câble de 1,8 m Batteries 18 V À l'unité Recharge de la pompe
Agrafe hydraulique Easy Lock Embout de 73 mm Sécurisation hydraulique À l'unité Connexion sur graisseur
Graisse multi-usage lithium EP 2 / 3 NLGI 2 ou 3, lithium -20 à 140 °C Cartouche de 400 g Automobile et industrie
Graisse agricole et travaux publics Lithium/calcium, EP 2 -30 à 120 °C Cartouche ou bidon Engins agricoles et TP
Graisse agroalimentaire NSF H1 Contact fortuit autorisé -20 à 120 °C Cartouche de 400 g Industrie alimentaire
Graisse marine et ECOLINE biodégradable PTFE ou sans lithium -40 à 120 °C selon graisse Cartouche de 400 g Milieux marins et agricoles