PINCE POUR CHEVILLES
Pinces pour chevilles : posez les chevilles métalliques pour parois creuses avec précision
Les pinces pour chevilles sont des outils spécialisés qui permettent de poser et d'expanser des chevilles métalliques pour parois creuses dans les plaques de plâtre, les cloisons et les panneaux creux. Elles tirent sur le mécanisme de la cheville jusqu'à son blocage derrière la plaque, ce qui garantit une fixation solide. La gamme Würth propose des pinces d'expansion à fonction cliquet, d'une longueur de 200 mm, ainsi que des coffrets associant pince et chevilles pour électriciens et plombiers. Plaquistes, électriciens, plombiers, agenceurs et installateurs de cloisons les utilisent pour fixer rapidement des charges sur placo.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les plaques de plâtre sont fragiles à l'arrachement : une simple vis ne tient pas durablement dans un matériau aussi peu dense. Les chevilles métalliques pour parois creuses résolvent ce problème : une fois insérée dans le trou, la cheville s'expanse derrière la plaque, comme une ancre qui se déploie, et répartit la charge sur une surface plus large. Pour obtenir cet effet, il faut tirer sur la cheville avec une force contrôlée. La pince à expansion fait exactement cela : elle serre la cheville avec un mouvement de cliquet, ce qui permet de la bloquer sans effort et sans abîmer la plaque. Avec une pince, la fixation est plus régulière et plus solide qu'en serrant uniquement avec la vis.
Les points forts de ce type de produits
- Une expansion contrôlée de la cheville derrière la plaque, pour une fixation fiable.
- Une fonction cliquet qui facilite le serrage et limite l'effort demandé à l'opérateur.
- Une longueur de 200 mm qui offre un bon bras de levier.
- Des coffrets pratiques associant pince et chevilles prêts à l'emploi.
- Un gain de temps pour les poses en série sur cloisons.
- Une pose propre qui limite le risque de dégrader la plaque.
- Des solutions adaptées aux métiers de l'électricité et de la plomberie.
- Une compatibilité avec des chevilles métalliques de différentes tailles.
- Un outil compact qui se range facilement dans une caisse à outils ou une sacoche d'intervention.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Fonction : cliquet pour une expansion progressive de la cheville.
- Longueur de l'outil : 200 mm.
- Dimensions du système : référence 4.4.1.
- Formats : pince seule ou coffret avec chevilles.
- Compatibilité : chevilles métalliques pour parois creuses, de type W-HR et W-MH.
- Matière : acier pour la pince, acier zingué pour les chevilles.
- Utilisateurs : plaquistes, électriciens, plombiers.
- Charges : adaptées aux fixations sur placo selon la taille de la cheville.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation d'étagères, de meubles suspendus et de luminaires sur cloisons en plaques de plâtre.
- Pose de sanitaires suspendus et de lavabos sur paroi creuse.
- Installation de radiateurs, de chauffe-eau légers et de ballons.
- Fixation de coffrets électriques, de boîtiers et de goulottes.
- Montage de rails et de supports sur cloisons.
- Aménagement de bureaux, de magasins et de locaux professionnels.
- Rénovation de logements : ajout de fixations dans des cloisons existantes.
- Fixation de signalétique et d'équipements dans les établissements recevant du public.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez la cheville en fonction de l'épaisseur de la plaque et de la charge à supporter.
- Percez le trou au diamètre indiqué et nettoyez-le avant la pose.
- Insérez la cheville jusqu'à ce que sa collerette soit au contact de la plaque.
- Placez la pince sur la cheville et serrez par petits mouvements jusqu'au blocage.
- Ne serrez pas excessivement pour ne pas écraser la plaque.
- Positionnez la vis après avoir bloqué la cheville et serrez-la à la main.
- Respectez la charge maximale admissible indiquée pour chaque cheville.
- Rangez la pince et les chevilles dans leur coffret pour les retrouver rapidement.
- Remplacez la pince si le cliquet patine ou si les mors sont usés, afin de conserver un serrage régulier.
- Testez la fixation en tirant légèrement sur la cheville avant d'y suspendre la charge définitive.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Fonction | Longueur / format | Compatibilité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Pince d'expansion pour chevilles parois creuses | Cliquet | 200 mm | Chevilles métalliques parois creuses | Pose de chevilles sur placo |
| Pince à expansion pour cheville paroi creuse | Cliquet | 200 mm | Chevilles W-M | Fixations sur cloisons |
| Coffret de chevilles paroi creuse avec pince pour plombier | Pince + chevilles | Coffret | Chevilles métalliques | Sanitaires suspendus, tuyauterie |
| Coffret de chevilles W-MH avec pince pour électricien | Pince + chevilles | Coffret | Chevilles W-MH | Boîtiers et luminaires sur placo |