RONDELLE ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rondelle aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Aluminium, de diamètres de : 5.300 mm, 6.400 mm, 10.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M5, M6, M8,..., de normes DIN : 125 et proposés dans divers types de formes : A.
Filter


Rondelles en aluminium : assurez des assemblages légers et résistants dans l'industrie

Une rondelle en aluminium est un composant circulaire plat, souvent utilisé dans les assemblages mécaniques pour répartir la charge d'une vis ou d'un écrou. Elle sert à prévenir les dommages sur les surfaces de contact, à réduire le risque de desserrage dû aux vibrations, et à améliorer la répartition des contraintes. L'aluminium, en tant que matériau, offre des avantages tels que la légèreté, la résistance à la corrosion, et une bonne conductivité thermique, ce qui en fait un choix prisé dans divers secteurs industriels.

Les points forts des rondelles aluminium

Les rondelles en aluminium sont particulièrement appréciées pour leur légèreté et leur résistance à la corrosion. Elles offrent une excellente conductivité thermique et électrique, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant ces propriétés. De plus, leur facilité de mise en œuvre et leur compatibilité avec divers matériaux en font un choix privilégié pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes des rondelles aluminium

Les rondelles en aluminium se déclinent en différentes dimensions, généralement allant de 1 mm à 10 mm d'épaisseur et de 10 mm à 100 mm de diamètre extérieur. Elles sont fabriquées à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, souvent conformes aux normes internationales telles que ISO et DIN. Disponibles en finitions anodisées ou brutes, elles peuvent être utilisées dans des environnements variés. Leur couleur naturelle est argentée, mais elles peuvent également être traitées pour obtenir d'autres teintes.

Les domaines d'applications courants des rondelles aluminium

Les rondelles en aluminium sont couramment utilisées dans l'industrie automobile, l'aéronautique, l'électronique et la construction. Elles servent à répartir la pression des fixations, à isoler des composants ou à compenser des irrégularités de surface. Leur utilisation est également fréquente dans les systèmes de fixation des panneaux solaires et les équipements électriques.

Les conseils d'utilisation des rondelles aluminium

Pour une utilisation optimale des rondelles en aluminium, il est conseillé de s'assurer que la surface de contact est propre et exempte de débris. Lors de l'installation, veillez à ne pas dépasser le couple de serrage recommandé pour éviter toute déformation. Il est également important de choisir la taille et l'épaisseur appropriées en fonction de l'application spécifique pour garantir une performance maximale.