VIS À TÔLE DIN 7982
DIN 7982 – Vis à tôle à tête fraisée plate
La norme DIN 7982 concerne les vis à tôle à tête fraisée plate avec empreinte cruciforme. Elles sont utilisées pour assembler des tôles et des composants minces lorsque l’on souhaite obtenir une tête qui s’intègre dans un logement conique et peut être presque affleurante à la surface. Selon le matériau et la conception de la vis, le filetage est formé lors du vissage dans un avant-trou préparé conformément aux recommandations du fabricant.
Critères de choix : vérifiez le diamètre, la longueur, le type d’empreinte, la matière et le revêtement. Le logement fraisuré et le diamètre de perçage doivent correspondre à la vis afin d’éviter une tête saillante ou, à l’inverse, un fraisurage trop profond qui affaiblirait la pièce. La capacité d’assemblage dépend aussi de l’épaisseur des matériaux et de leur aptitude à recevoir le filet.
Applications : les vis DIN 7982 sont présentes en tôlerie, en fabrication d’équipements, dans les boîtiers et les montages nécessitant une finition plane. Elles se distinguent des vis DIN 7983 à tête fraisée bombée, même si les deux familles sont destinées aux assemblages de tôles. Pour une fixation durable, sélectionnez une référence compatible avec le support et évitez de dépasser le couple recommandé.