Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips DIN 7982, acier inoxydable A2, avec pointe
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips DIN 7982, acier inoxydable A2, avec pointe - 1
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips DIN 7982, acier inoxydable A2, avec pointe - 2
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips DIN 7982, acier inoxydable A2, avec pointe - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme Philips DIN 7982, acier inoxydable A2, avec pointe

Lire la description de l'article

Disponible en 100 versions
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
  • Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.

  • Les valeurs indicatives du diamètre de perçage proviennent de la norme DIN 7975.

  • Forme C = filetage avec pointe

  • Forme F = filetage sans pointe

  • Forme R = filetage avec pointe arrondie
Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau tendre. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux plus doux tels que l'aluminium.