Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H DIN 7982, acier inoxydable A2, Geomet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
- Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
- Forme F = filetage sans pointe
- Forme R = filetage avec pointe arrondie
Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!