VIS À PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de vis à pas fin pour professionnels.

Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Alliage, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête hexagonale à bride et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage partiel/UNF, Filetage total/UNF,....
Filter


Vis à pas fin : garantissez des assemblages précis et sécurisés dans vos projets métalliques

Une vis à pas fin est un type de vis caractérisé par un filetage plus serré et plus rapproché que les vis standard. Elle offre une meilleure résistance aux vibrations et permet un ajustement précis, ce qui est idéal pour les applications nécessitant un alignement exact ou une fixation solide dans des matériaux fins ou délicats. Utilisée couramment dans l'industrie mécanique et automobile, elle assure une connexion stable et durable, réduisant le risque de desserrage sous contraintes mécaniques ou thermiques.

Points forts des vis à pas fin

Les vis à pas fin de Würth sont reconnues pour leur précision et leur capacité à offrir un ajustement serré et sécurisé. Elles permettent une répartition uniforme de la charge, minimisant ainsi les risques de desserrage sous l'effet des vibrations. Leur conception garantit une résistance accrue à l'arrachement, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une fixation durable.

Caractéristiques importantes des vis à pas fin

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de M1 à M20, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, ce qui leur confère une résistance exceptionnelle à la corrosion. Les vis à pas fin sont souvent proposées en différentes finitions, telles que le zinc ou le nickel, pour une protection supplémentaire et un aspect esthétique. Elles respectent les normes DIN et ISO, assurant une qualité et une compatibilité optimales.

Domaines d'applications courants des vis à pas fin

Les vis à pas fin sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la mécanique de précision. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant un ajustement précis, comme dans les équipements électroniques ou les machines industrielles. Leur capacité à résister aux vibrations les rend également indispensables dans les applications de transport et de construction.

Conseils d'utilisation des vis à pas fin

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé de choisir la taille de vis appropriée en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que le taraudage est propre et exempt de débris avant l'installation. Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager la tête de la vis et appliquez le couple de serrage recommandé pour éviter tout risque de déformation ou de casse.