ÉCROU PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Écrou à pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008, Brut,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou à pas fin : garantissez des assemblages précis et sécurisés dans les applications industrielles

Un écrou à pas fin est un dispositif de fixation fileté conçu pour s'associer à une vis ou un boulon ayant un filetage à pas fin. Ce type de filetage, caractérisé par une distance réduite entre les crêtes, permet un ajustement précis et une meilleure résistance aux vibrations. Les écrous à pas fin sont utilisés dans des applications nécessitant un contrôle précis du serrage et une tenue renforcée, notamment dans les secteurs industriels comme l'aéronautique, l'automobile et la mécanique de précision.

Points forts des écrous à pas fin

Les écrous à pas fin de Würth se distinguent par leur précision et leur capacité à offrir un ajustement serré et sécurisé. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant une fixation robuste et fiable, réduisant les risques de desserrage sous l'effet des vibrations. Leur conception permet une répartition uniforme de la charge, augmentant ainsi la durabilité des assemblages.

Caractéristiques importantes des écrous à pas fin

Les écrous à pas fin sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de M3 à M30, pour s'adapter à diverses applications. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone et le laiton, offrant une résistance accrue à la corrosion. Ces écrous respectent souvent des normes industrielles telles que DIN, ISO ou ANSI, garantissant leur compatibilité et leur performance. Ils peuvent être fournis dans différentes finitions, comme le zingué, pour une protection supplémentaire contre les éléments.

Domaines d'applications courants des écrous à pas fin

Les écrous à pas fin sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la machinerie lourde, où les exigences de précision et de résistance sont élevées. Ils sont également indispensables dans la fabrication de machines industrielles et d'équipements de construction, où les vibrations et les charges lourdes sont fréquentes. Leur capacité à maintenir des connexions solides les rend également adaptés aux infrastructures de transport et aux systèmes de fixation critiques.

Conseils d'utilisation des écrous à pas fin

Lors de l'utilisation des écrous à pas fin, il est essentiel de choisir la taille et le matériau appropriés pour l'application spécifique afin de garantir une performance optimale. Assurez-vous que les filetages sont propres et exempts de débris pour éviter les problèmes d'alignement. Utilisez un couple de serrage approprié pour éviter d'endommager les filetages et garantir une fixation sécurisée. Pour des environnements corrosifs, privilégiez les matériaux résistants comme l'acier inoxydable.