ÉCROU H

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 213 écrou h pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Écrous hexagonaux : assemblez et verrouillez vos boulonneries en acier, inox ou laiton, du M3 au M36

Les écrous hexagonaux, ou écrous H, sont des pièces taraudées à six pans extérieurs qui se vissent sur une vis ou une tige filetée pour serrer un assemblage. Ils se serrent avec une clé plate, à pipe ou à chocs. La gamme Würth couvre les écrous standards ISO 4032 (DIN 934), les écrous à pas fin, les écrous de forme basse, les écrous à filetage à gauche et les écrous autofreinés à bague en polyamide ou tout métal. Ils existent en acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2 et A4, laiton ou polyamide. Les métalliers, les mécaniciens, les charpentiers métalliques et les équipes de maintenance les utilisent chaque jour.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'écrou est l'un des plus anciens composants mécaniques : le principe de la vis et de l'écrou remonte à l'Antiquité, avec les presses à vis d'Archimède et les pressoirs. Mais c'est la normalisation industrielle du XIXe et du XXe siècle qui a rendu les écrous interchangeables : le profil métrique ISO et les normes DIN garantissent qu'un écrou M10 se visse sur n'importe quelle vis M10, partout dans le monde. La forme hexagonale n'a rien de décoratif : elle permet de serrer avec une clé en ne tournant que d'un sixième de tour avant de retrouver une prise identique, ce qui est pratique dans les espaces réduits. L'écrou autofreiné ajoute enfin une bague ou une déformation qui empêche le desserrage sous vibrations.


Les points forts de ce type de produits

  • Assemblages démontables et réutilisables, avec un serrage contrôlé grâce au couple appliqué
  • Large choix de matières selon l'environnement : acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2, inox A4, laiton ou polyamide
  • Normes reconnues (ISO 4032 / DIN 934, ISO 8673, ISO 4035, ISO 7040, ISO 10511), gage d'interchangeabilité
  • Écrous autofreinés pour les montages soumis à des vibrations, avec une bague en polyamide ou une pièce de serrage tout métal
  • Versions à pas fin pour un serrage plus précis, et à filetage à gauche pour des applications spécifiques
  • Coffrets assortis (jusqu'à 1 035 pièces) pour disposer des diamètres courants en atelier ou en véhicule

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres de filetage : de M2,5 et M3 jusqu'à M33 et M36 selon les références
  • Types de filetage : métrique à pas normal ou métrique à pas fin (par exemple M10 x 1, M12 x 1,5, M18 x 1,5)
  • Matières : acier, acier inoxydable A2 ou A4, laiton, polyamide PA 6.6, acier à ressorts
  • Classes de résistance : 4, 5, 6, 8, 10 en acier, 50, 70 et 80 en inox, PA 6.6 en polyamide
  • Finitions : zingué bleu (5 µm), zinc nickel, galvanisé à chaud, brut ou noir
  • Normes : DIN 934 / ISO 4032, DIN 439 / ISO 4035 (forme basse), DIN 980 / DIN 985 / DIN 982 (autofreinés), DIN 7967 (écrou frein)
  • Entraînement extérieur : six pans de 5 à 55 mm de surplat
  • Conformité RoHS sur l'ensemble des écrous de la gamme

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de structures métalliques, de charpentes et de supports techniques
  • Maintenance mécanique de véhicules, de machines et d'équipements industriels
  • Serrage de brides, de fixations de tuyauteries et de cadres
  • Montages en ambiance humide ou corrosive avec les versions inox A2 et A4
  • Assemblages soumis à des vibrations (véhicules, machines, équipements mobiles) avec les écrous autofreinés

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Associer l'écrou à une vis de classe de résistance compatible (par exemple écrou 8 avec vis 8.8)
  • Choisir la matière et la finition selon l'environnement : zingué en intérieur, galvanisé à chaud ou inox en extérieur
  • Utiliser un écrou autofreiné ou un frein filet là où les vibrations risquent de desserrer l'assemblage
  • Vérifier le pas du filetage : un écrou à pas fin ne se visse pas sur une vis à pas normal
  • Serrer à la clé dynamométrique selon le couple préconisé pour la classe de résistance
  • Remplacer les écrous autofreinés après plusieurs montages, car leur effet de freinage diminue

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrouNormeMatières courantesFiletageParticularitéDomaine d'application
Écrou hexagonal standard ISO 4032 / DIN 934 Acier zingué, galvanisé, inox A2 et A4, laiton, polyamide M2,5 à M36, pas normal Forme normale Assemblages courants
Écrou hexagonal à pas fin ISO 8673 Acier zingué, acier brut noir, inox A2 M10 x 1 à M18 x 1,5 Pas fin Serrage précis et vibrations
Écrou hexagonal de forme basse ISO 4035 / DIN 439 Acier zingué classe 4, inox A2 M3 à M36 selon référence Encombrement réduit Espaces restreints, contre-écrous
Écrou hexagonal à filetage à gauche ISO 4032 / DIN 934 Acier zingué 8, inox A2 70 Filetage à gauche Sens de serrage inversé Montages spécifiques
Écrou autofreiné, forme haute ou basse ISO 7040 / 10511, DIN 982 / 985 Acier zingué 8, zinc nickel, inox A2 et A4 M3 à M24 selon référence Bague en polyamide Assemblages soumis aux vibrations
Écrou frein tout métal DIN 7967 Acier à ressorts zingué ou galvanisé Filetage métrique Pièce de serrage tout métal Environnements chauds et vibrations
Coffret d'écrous hexagonaux DIN 934 Acier zingué Plusieurs diamètres Assortiment jusqu'à 1 035 pièces Atelier et véhicule de maintenance