VIS H

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 143 Vis H (tête hexagonale) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête hexagonale à bride, Tête hexagonale à embase et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage total/UNC, Filetage partiel/UNC,....
Filter


Vis H (à tête hexagonale) Würth : performance et fiabilité pour les professionnels

Les vis H, à tête hexagonale, Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une fiabilité sans faille dans les environnements professionnels les plus exigeants. Ces fixations robustes sont idéales pour les applications nécessitant une résistance accrue et une installation sécurisée.


Points forts des vis à tête hexagonale Würth

Les vis H Würth se distinguent par leur robustesse et leur capacité à supporter des charges importantes. Leur conception permet une répartition uniforme de la pression, réduisant ainsi le risque de déformation des matériaux fixés. De plus, leur tête hexagonale facilite l'application d'un couple élevé lors du serrage, garantissant une fixation solide et durable. Ces vis sont également résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides.


Caractéristiques importantes des vis à tête hexagonale Würth

Les vis H Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M6 à M24, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées à partir d'acier de haute qualité, souvent zingué, galvanisé ou en acier inoxydable, pour assurer une résistance maximale à la corrosion. Les vis respectent les normes DIN 933 et ISO 4017, garantissant une qualité et une compatibilité élevées. En termes de couleur, elles sont généralement proposées en finition argentée ou noire, selon les exigences esthétiques du projet.


  • Vis H Würth (à tête hexagonale) : solutions de fixation professionnelles conçues pour la robustesse, la fiabilité et la résistance en construction, mécanique et industrie.
  • Principales caractéristiques :
    • Disponibles en acier (zingué, brut, galvanisé à chaud) et en inox (A2, A4) : résistance accrue à la corrosion.
    • Normes : ISO 4017 (filetage total), ISO 4014 (filetage partiel), DIN 933 (filetage total), DIN 931 (partiel). Dimensions de M6 à M24+.
    • Empreinte six pans extérieurs (serrage à la clé plate, à pipe ou dynamométrique).
    • Sollicitation élevée : fixation structurale, assemblage charpentes, serrage pièces mécaniques, montage machines/outils.
    • Finitions variées : aspect argenté (zingué), noir ou brut (acier haute résistance), finition inox mate/brillante.
    • Options HR (haute résistance, EN 14399-4, classe 8.8 à 10.9 ou plus) pour applications structurelles lourdes (charpente métal, béton…)
  • Avantages techniques : serrage fort sans arrachement, répartition homogène de la pression, tenue optimale sous vibration, installation rapide (clé à six pans), grande compatibilité entre normes et longueurs.
  • Domaines d’emploi : construction BTP, assemblage machines/structures métal, montage mécanique, automobile, fixations atelier, équipements industriels (fixation robuste, chargée ou en extérieur).
  • Conseils : utiliser clé dynamométrique pour respecter le couple de serrage, choisir inox pour extérieur ou milieux humides, bien nettoyer les filets avant pose, vérifier périodiquement le serrage.


Tableau comparatif des vis H Würth – principales références

Référence Norme/type Matière/finition Filetage Classe mécanique Applications Points forts
ISO 4017, DIN 933 Filetage total Acier zingué, inox A2/A4 M6–M24+ 8.8, 10.9, A2-70, A4-80 BTP, assemblage, mécanique Robustesse, polyvalence
ISO 4014, DIN 931 Filetage partiel Acier zingué/brut/inox M6–M24+ 8.8, 10.9, A2-70, A4-80 Structure, charpente, machines Serrage fort, fixation longue
HR EN 14399-4 Haute résistance Acier galvanisé à chaud M12–M24 10.9+ Structure métal lourde Endurance, sécurité structurelle
Inox (A2/A4) Toutes – filetage total/partiel Inox brossé/brillant M6–M24 A2-70, A4-80 Extérieur, alimentaire, humide Anti-corrosion, esthétique

Domaines d'applications courants des vis à tête hexagonale Würth

Les vis H Würth sont couramment utilisées dans des secteurs tels que la construction, l'industrie automobile, et la fabrication de machines. Elles sont idéales pour assembler des structures métalliques, fixer des pièces mécaniques, ou encore pour des applications nécessitant une fixation robuste et durable. Leur capacité à supporter des charges lourdes les rend indispensables pour des projets de grande envergure.


Conseils d'utilisation des vis à tête hexagonale Würth

Pour garantir une installation optimale des vis à tête hexagonale Würth, il est conseillé d'utiliser une clé dynamométrique afin de respecter le couple de serrage recommandé. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris pour un ajustement parfait. En cas d'utilisation en extérieur, privilégiez les versions en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage pour maintenir la sécurité et la stabilité de l'assemblage.