AMPOULE H3
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 ampoule H3 pour professionnels.
Ampoules H3 : éclairez les phares et projecteurs avec une lumière halogène fiable en 12 V et 24 V
Les ampoules H3 sont des lampes halogènes à un seul filament, avec un culot à languette et une sortie de câble, utilisées dans les feux de croisement, les antibrouillards et les projecteurs additionnels de nombreux véhicules. La gamme Würth comprend des ampoules halogènes 12 V pour voitures et des ampoules 24 V pour camions, bus et autocars, en version standard de qualité équivalente à la première monte, et en version Longlife à durée de vie prolongée. Elles sont homologuées E1 et affichent une température de couleur de 3 200 K. Les mécaniciens, les électriciens automobiles, les ateliers poids lourds et les flottes de véhicules les utilisent pour assurer un éclairage conforme.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le sigle H3 désigne l'un des formats de lampe halogène normalisés, dérivés de la série « H » apparue dans les années 1960 pour remplacer les ampoules à incandescence classiques. Le principe de l'halogène repose sur un gaz halogéné enfermé dans l'ampoule : il redépose sur le filament le tungstène qui s'évapore, ce qui permet de chauffer davantage le filament, donc d'obtenir une lumière plus blanche et plus intense qu'avec une lampe classique. Chaque format a sa propre forme de culot : le H3, à fil de sortie, se distingue du H1 ou du H7, qui se branchent par des cosses. Les ampoules 24 V des poids lourds ont, pour une même puissance lumineuse, un filament plus fin que leurs équivalentes 12 V. Une ampoule se remplace par paire pour garder une lumière homogène, et sans toucher le verre à mains nues : les traces de doigts créent des points chauds qui raccourcissent sa durée de vie.
Les points forts de ce type de produits
- Qualité équivalente à la première monte pour les applications standard
- Versions Longlife à durée de vie prolongée pour limiter les remplacements en flotte
- Gamme 12 V pour voitures et 24 V pour camions, bus et autocars
- Homologation E1 pour une utilisation sur route
- Température de couleur de 3 200 K, lumière blanc chaud typique des lampes halogènes
- Une gamme couvrant également les formats H1, H4, H7, H8, H9, H11, HB3, HB4 et HS1
- Remplacement simple, sans outil spécifique, grâce à un culot normalisé
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Format : H3, lampe halogène à un filament avec fil de sortie
- Tension nominale : 12 V pour voiture, 24 V DC pour camion et autocar
- Puissance : de 35 à 65 W en 12 V selon le format, 70 à 75 W en 24 V
- Température de couleur : 3 200 K
- Homologation : E1
- Versions : standard (qualité d'origine) et Longlife (durée de vie prolongée)
- Application : feux de croisement, antibrouillards, projecteurs additionnels
- Conditionnement : ampoule à l'unité ou en boîte
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Entretien automobile : remplacement d'ampoules de feux de croisement ou d'antibrouillard
- Flottes utilitaires et poids lourds : éclairage en 24 V
- Bus et autocars : maintenance préventive des phares
- Remise en état de projecteurs additionnels
- Contrôle technique et mise en conformité de l'éclairage
- Ateliers de mécanique et de carrosserie
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le format H3 et la tension (12 V ou 24 V) dans la notice du véhicule avant achat
- Éteindre le contact et laisser refroidir le feu avant de remplacer l'ampoule
- Ne pas toucher le verre à mains nues, et nettoyer toute trace avec un chiffon propre
- Remplacer les ampoules par paire pour garder une lumière homogène
- Contrôler le réglage des phares après remplacement
- Vérifier l'état du connecteur et des câbles pour éviter les surchauffes
- Choisir la version Longlife pour les véhicules très sollicités
- Conserver une ampoule de rechange dans le véhicule pour intervenir rapidement en cas de panne
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'ampoule | Tension | Puissance | Particularité | Homologation | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampoule halogène 12 V pour voiture | 12 V | 35 à 65 W selon le format | Qualité d'origine, formats H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11 | - | Voitures particulières |
| Ampoule halogène 24 V standard | 24 V DC | 70 à 75 W | H1, H3, H4, H7, 3 200 K | E1 | Camions, bus, autocars |
| Ampoule halogène 24 V Longlife | 24 V DC | 70 à 75 W | Durée de vie prolongée | - | Flottes et véhicules très sollicités |